Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 160102506-1 Litze LiFY 1 x 0.25 mm² Rosa Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-323701-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     160102506-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIFY
Litze
Litzen
lify 100m
Kabeltronik 160102506-1 Litze LiFY 1 x 0.25 mm² Rosa Meterware

LifY PVC-Schaltlitze, höchstflexibel

Höchstflexible Schaltlitzen eignen sich hervorragend für bewegliche Verbindungen in der Verdrahtungstechnik, sowie als Messleitungen.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.40 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rosa · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: LiFY · Leiteraufbau: Feinstdrähtige Kupferlitze; blank · Litzenaufbau: 128 x 0.05 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 900 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiFY
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Rosa
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
pink
Herst.-Teilenr.:
160102506-1
Typ (Hersteller-Typ):
160102506
Nennspannung:
900 V
Außen-Durchmesser:
1.40 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feinstdrähtige Kupferlitze; blank
Litzenaufbau:
128 x 0.05 mm
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: lify, lify 0,25 mm², Kabeltronik, 160102506-1, 160102506, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 1,11*
Lager 102
162
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,13*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,76*
€ 20,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,60* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 3,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.