Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 070105005 Schaltdraht Yv Grau 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-323598-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     070105005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht grau
schaltdraht
Kabeltronik 070105005 Schaltdraht Yv Grau 100 m

Yv Schaltdraht

100 Meter

Schaltdrähte oder auch Rangierdrähte, werden überwiegend in der Kommunikationstechnik und in Fernmeldeanlagen eingesetzt.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 0.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC gem. VDE 0207 · Kabel-Besonderheiten: Starr · Kabeltyp: Yv · Leiteraufbau: Kupferdraht; verzinnt · Litzenaufbau: Rigide · Material (Details): Leiter: Cu-Draht, verzinnt · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Lieferumfang:
Packung (100 m)

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Yv
Inhalt:
100 m
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVC gem. VDE 0207
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Starr
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
070105005
Typ (Hersteller-Typ):
Yv
Material (Details):
Leiter: Cu-Draht|ツ| verzinnt
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
0.90 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupferdraht; verzinnt
Litzenaufbau:
Rigide
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht yv 100m, Kabeltronik, 070105005, Yv, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 25,16*
€ 36,20*
€ 4,00*
ab € 25,22*
€ 36,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,20*
€ 43,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,07*
€ 41,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,55*
€ 39,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,79*
€ 37,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,55*
€ 36,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,52*
€ 35,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,16*
€ 29,94
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2516* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.