Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insatech Feuchtraum-Wannenleuchte LED-Röhre G13 Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3219891-BP
Hersteller:
     Insatech
Herst.-Nr.:
     BR-321189
EAN/GTIN:
     4052586108355
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
Insatech Feuchtraum-Wannenleuchte LED-Röhre G13 Lichtgrau

Insatech Feuchtraumwannenleuchte für LED Tube 230 Volt IP65 2x 120cm

Für LED-Tubes
Direktanschluß an 230 Volt
Edelstahl-Verschlußclips

Insatech Feuchtraumwannenleuchte für LED-Tube 230 Volt, IP65, 2 x 120 cm.

Ausstattung:
2-flammig
Ca. 1200 mm lang
Schlagzäh
Strukturierte Abdeckung für breite Lichtverteilung
Mit Edelstahlclipsen
Für LED-Tubes mit Direktanschluß an 230 Volt
Lieferung ohne Leuchtmittel.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED-Röhre · Material: ABS,PC · Produktabmessung, Breite: 99 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 1200 mm · Raum (Lampen): Feuchtraum,Haus/Garage,Industrie/Gewerbe · Schutzart: IP65 · Sockel: G13 · Stil (Lampen): Industriell

Hinweis:
Lieferung ohne Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1200 x 99 x 78 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Produktabmessung, Länge:
1200 mm
Produktabmessung, Breite:
99 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED-Röhre
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
ABS | PC
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
G13
Produkt-Art:
Feuchtraum-Wannenleuchte
Weitere Suchbegriffe: Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchten led, led wannenleuchte, wannenleuchten ip65, Insatech, BR-321189, Kellerlampe, Kellerlicht, Kellerleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.