Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC 23578 VT-ST201 LED-Straßenlicht Neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3219235-BP
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     23578
EAN/GTIN:
     3800170220249
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
V-TAC 23578 VT-ST201 LED-Straßenlicht Neutralweiß

VT-ST201 LED SOLAR STREETLIGHT - HYBRID - COLORCODE: 4000K

50W Solar Panel
Akku kapazität: 50000mAh
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 9560 g · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Schutzklasse: IP65

Weitere Informationen:
Schaltungen:
15000
Anzahl Leuchtmittel:
1
Lebensdauer circa:
20000 h
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Dimmbar:
Nein
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
230 V
Lichtfarbe:
4000 K
Schutzklasse:
IP65
Temperatur (max.):
60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
9560 g
Produkt-Art:
LED-Straßenlicht
Weitere Suchbegriffe: Straßenlaterne, Straßenleuchte, mastleuchten led, straßenbeleuchtung, V-TAC, 23578, VT-ST201, Solarlampen, Solarlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 157,30*
€ 195,82*
Frei Haus
ab € 138,88*
€ 195,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,82*
€ 233,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,25*
€ 232,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,92*
€ 215,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.