Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinuslive Sound-Board-Connector 8 x 4 mm² vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-320919-BP
Hersteller:
     Sinuslive
Herst.-Nr.:
     BC 4
EAN/GTIN:
     4016631001732
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 8 x 4 mm²
Sinuslive Sound-Board-Connector 8 x 4 mm² vergoldet

Sinus Live Sound-Board-Connector

Lautsprecherkabel-Steckverbinder

Der Vorteil ist, dass man Lautsprecher, Soundboard oder Subwoofer mit einem Handgriff abklemmen kann und ebenso schnell und verpolungssicher wieder anschliesst. Auch für die HiFi-Anlage zu Hause und die mobile Disco-Anlage einsetzbar. Volle Soundversorgung mit einem minimalen Übergangswiderstand. 24 Karat vergoldeter Soundboard Connector mit 4 Steckern und 4 Buchsen. Für Kabel bis 4 mm².

Technische Daten:
Anzahl Adern: 8 · Car HiFi-Kabel-Besonderheiten: vergoldet · Querschnitt (je Pol/Ader): 4 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl):
8 x 4 mm² mm²
Querschnitt (je Pol/Ader):
4 mm²
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Marke:
Sinuslive
Car HiFi-Kabel-Besonderheiten:
vergoldet
Anzahl Adern:
8
Produkt-Art:
Sound-Board-Connector
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 8-adrig, 4016631001732, Sinuslive, BC 4, Lautsprecheranschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,71*
€ 9,97*
Lager 102
101
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 9,99*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,51*
€ 20,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.