Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUT906 Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3202967-BP
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT906
EAN/GTIN:
     4779051840830
Suchbegriffe:
DSL Router
GNSS Antenne
GPS Antenne
Kommunikation Gesamtübersicht
Teltonika RUT906 Router

TELTONIKA RUT906 4G/LTE RS232/RS485 Router

4G LTE RS232/RS485 Router, 4G LTE (Cat 4), 3G, 2G, DUAL SIM, RS232/RS485, GNSS, NTRIP

Technische Daten:
Gewicht: 295 g · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm

Lieferumfang:
Router RUT906, 9-W-NETZTEIL, 2 x LTE-Antennen (magnetische Halterung, SMA-Stecker, 3 m Kabel), 2 x Wi-Fi-Antennen (Magnethalterung, RP-SMA-Stecker, 1,5 m Kabel), GNSS-Antenne (selbstklebend, SMA-Stecker, 3 m Kabel), RS485-Anschlussblock, E/A-Anschlussblock, Ethernet-Kabel (1,5 m), SIM-Adapter-Kit, QSG (Schnellstartanleitung), Verpackungsbox

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 110 x 50 x 100 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Integriertes Modem:
LTE
Herst.-Teilenr.:
RUT906
Typ (Hersteller-Typ):
RUT906
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz
Gewicht:
295 g
Produkt-Art:
Router
UKCA-konform:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 145,55*
€ 179,07*
5 Tage
64
€ 6,00*
ab € 146,61*
€ 179,07*
Frei Haus
ab € 147,76*
€ 180,60*
€ 5,50*
ab € 149,17*
€ 181,27*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 171,86*
€ 196,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,47*
€ 233,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,56*
€ 223,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.