Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA RUT906 4G/LTE RS232/RS485 Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA RUT906 4G/LTE RS232/RS485 Router
TELTONIKA RUT906 4G/LTE RS232/RS485 Router
TELTONIKA RUT906 4G/LTE RS232/RS485 Router
TELTONIKA RUT906 4G/LTE RS232/RS485 Router
TELTONIKA RUT906 4G/LTE RS232/RS485 Router
TELTONIKA RUT906 4G/LTE RS232/RS485 Router
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2206
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT906
EAN/GTIN:
     4779051840830
Suchbegriffe:
DSL Router
GNSS Antenne
GPS Antenne
Kommunikation Gesamtübersicht

Mobilfunk-Router 4G für industrielle IoT-Anwendungen, der serielle RS232- und RS485-Ports, MQTT, BACnet, E/As, Ethernet und mehr unterstützt. Dieser mobilfunk router ist mit GNSS und ausfallsicheren Funktionen wie Dual-SIM, Auto-Failover und Backup-WAN ausgerüstet.

  • 4G LTE (Cat 4), 3G, 2G
  • DUAL SIM: Mit automatischer Failover-Funktion, Backup-WAN und anderen Switching-Szenarien
  • RS232/RS485 serielle Kommunikationsschnittstellen, MQTT, BACnet, OPC UA, I/Os, Ethernet und mehr
  • GNSS: NTRIP, Globales Navigationssatellitensystem für Standortdienste und Zeitsynchronisation
Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Industrial Networking
Produkttyp:
Router
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Router RUT906, 9-W-NETZTEIL, 2 x LTE-Antennen (magnetisch...
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
ja
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Systemstecker, Proprietär
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
50 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
295 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
360 mm
Paketgewicht:
0.852 kg
Bruttogewicht:
0,852
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 4G Router, LTE Router, Mobiler Hotspot, Router, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router, Industrie, 4G, hutschienenmontage, Firewall, LTE, router, IndustrialNetworking, Hutschienenhalter, industrialethernet, Netzwerk, RS232, dinrail, RS485
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 146,61*
€ 178,79*
5 Tage
64
€ 6,00*
ab € 145,90*
€ 178,79*
Lager 337
Frei Haus
ab € 147,41*
€ 180,27*
€ 5,50*
ab € 148,20*
€ 180,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 152,71*
€ 183,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,27*
€ 214,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,60*
€ 198,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.