| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3202629-BP Herst.-Nr.: LFF6011049016 EAN/GTIN: 4012740013390 |
| |
|
| | |
| Hager LFF6011049016 Inneneck (B x H) 110 mm x 60 mm 1 St. Weiß
Hager LFF6011049016 Inneneck einstellbar hfr PVC LF/LFF/LFH 60x110 verkehrsweiß
Inneneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH 60x110mm verkehrsweiß. Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 110 mm x 60 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 60 mm | Produktabmessung, Breite: | 110 mm | Marke: | Hager | Farbe: | weiß | ETIM FeatureGroupID: | EC000862 | Produkt-Art: | Inneneck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hager, LFF6011049016, Kabelschacht, kabelkanal, Kabelabdeckung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,91* | € 23,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 17,23* | € 23,83* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,40* | € 24,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 18,11* | € 24,98* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,78* | € 32,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|