| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3202553-BP Herst.-Nr.: LF2002069016 EAN/GTIN: 4012740011709 |
| |
|
| | |
| Hager LF2002069016 Endstück (B x H) 19 mm x 20 mm 1 St. Weiß
Hager LF2002069016 Endstück kaschierend hfr PC/ABS zu LF/LFH 20x20 verkehrsweiß
Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 20x20mm verkehrsweiß. Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 19 mm x 20 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 20 mm | Produktabmessung, Breite: | 19 mm | Marke: | Hager | Farbe: | weiß | ETIM FeatureGroupID: | EC000866 | Produkt-Art: | Endstück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hager, LF2002069016, Kabelschacht, kabelkanal, Kabelabdeckung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 0,66* | € 1,15* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,67* | € 1,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,70* | € 1,21* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,71* | € 1,23* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,26* | € 2,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|