Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager G35239016 Blende 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3202389-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     G35239016
EAN/GTIN:
     4012740992978
Suchbegriffe:
Modularblenden
hager modularblenden
Hager G35239016 Blende 1 St. Weiß

Hager G35239016 Blende Automateneinbau- einheit 3fach hfr PC/ABS OT80 verkehrsw.

Blende 3-fach Automateneinbaueinheit zu Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß. Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Länge: 275 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
275 mm
Marke:
Hager
Farbe:
weiß
ETIM FeatureGroupID:
EC000190
Produkt-Art:
Blende
Weitere Suchbegriffe: Hager, G35239016, Kabelschacht, kabelkanal, Kabelabdeckung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,36*
€ 11,85*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,37*
€ 11,86*
4 Tage
15
€ 6,40*
ab € 8,41*
€ 11,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,43*
€ 11,94*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 16,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.