Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager L23209010 Endstück (B x H) 230 mm x 190 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3201042-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L23209010
EAN/GTIN:
     4012740874632
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Rangierkanäle
Hager L23209010 Endstück (B x H) 230 mm x 190 mm 1 St. Weiß

Hager L23209010 Endstück Paar kaschierend PS zu RK230x190 reinweiß

Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 230x190 reinweiß. Endkappen für links und rechts, aufsteckbar für Rangierkanalprofil.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 230 mm x 190 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Marke:
Hager
Farbe:
weiß
ETIM FeatureGroupID:
EC000866
Produkt-Art:
Endstück
Weitere Suchbegriffe: rangierkanäle hager, abdeckung hager, Hager, L23209010, Kabelschacht, kabelkanal, Kabelabdeckung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,86*
€ 22,92*
4 Tage
23
€ 4,95*
ab € 17,01*
€ 23,14*
€ 5,00*
ab € 17,16*
€ 23,33*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,26*
€ 23,55*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 25,27*
€ 34,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.