Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD22B1 Baustein Kunststoff Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3196897-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD22B1
EAN/GTIN:
     3250616141216
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Hauptleitungsklemme
Rack Zubehör
hauptleitungsklemme hager
Hager UD22B1 Baustein Kunststoff Weiß 1 St.

Hager UD22B1 Baustein universN 300x500mm f.REG waagerecht 4x12PLE

Baustein, universN, 300x500mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 4x12 PLE. univers N Reihenklemmen bzw. Modulargerätebaustein mit Hutschiene zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 500 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 500 x 300 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
500 mm
Marke:
Hager
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
ETIM FeatureGroupID:
EC002575
Produkt-Art:
Baustein
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Hager, UD22B1
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 54,53*
€ 68,69*
2 Tage
33
€ 6,40*
ab € 55,39*
€ 69,68*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 55,65*
€ 69,97*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,53*
€ 72,17*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 78,10*
€ 97,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
JP002
ab € 3,81*
Zubehör
Hager
S35V
ab € 14,61*
Zubehör
Hager
UT50C
ab € 8,58*
Zubehör
Hager
UZ005
ab € 10,11*
Zubehör
Hager
UZ01V1
ab € 21,04*
Zubehör
Hager
UZ01V2
ab € 20,97*
Zubehör
Hager
UZ05A1
ab € 3,36*
Zubehör
Hager
UZ50A1
ab € 5,51*
Zubehör
Hager
UZ52A1
ab € 10,54*
Zubehör
Hager
ADM463QC
ab € 153,27*
Zubehör
Hager
FZ913
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.