Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3194567-BP Herst.-Nr.: ESC463 EAN/GTIN: 3250612401321 |
| |
|
| | |
| Hager ESC463 Installationsschütz 230 V 1 St.
Installationsschütz 63A 4Schließer 230V
Installationsschütz 63A 4 Schließer 230V. Schütz in kompakter Bauweise nach DIN EN 61095 (VDE 0637-3) mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.
Technische Daten: Dauerstrom (max.): 63 A · Hilfskontaktart: 4 Schließer · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schaltleistung (max.): 6500 W · Schutzart: IP2X
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Tiefe: | 60 mm | Marke: | Hager | Schutzart: | IP2X | Hilfskontaktart: | 4 Schließer | Typ (Hersteller-Typ): | ESC463 | Nennspannung: | 230 V | Dauerstrom (max.): | 63 A | Schaltleistung (max.): | 6500 W | ETIM FeatureGroupID: | EC001653 | Produkt-Art: | Installationsschütz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, leistungsschütz 4 no, hauptschütz, leistungsschütz hager, Hager, ESC463, schütz, schuetz, leistungsschütz |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 62,38* | € 80,51* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 65,11* | € 84,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,41* | € 85,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,72* | € 86,20* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,98* | € 125,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|