Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster OPS PC AL-i5-1235U PC Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3193024-BP
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-8613103-00
EAN/GTIN:
     8713797110129
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone
Legamaster OPS PC AL-i5-1235U PC Modul

Legamaster OPS PC AL-i5-1235U barebone

Ein Intel® OPS (Open Pluggable Specification) Standard-PC-Modul erweitert Ihr Legamaster Touch-Display oder Professional Display um die Vorteile einer voll integrierten Computerrechenleistung. Flüssige Ausführung von Anwendungen in 4K- und 5K-Auflösung mit dem Intel® Core™ i5 Alder Lake-Prozessor der 12. Generation, 8 GB Dual Channel SDRAM und 256 GB M.2 SSD-Festplatte. Mehr Benutzerfreundlichkeit, da das OPS PC-Modul automatisch zusammen mit Ihrem Bildschirm startet und herunterfährt. Drahtlose 802.11ax Wi-Fi6- und Gigabit-Ethernet-Netzwerkeadapter sorgen für eine schnelle Verbindung zu kabelgebundenen- und Funk-Netzwerken. Einfacher Anschluss von Peripheriegeräten wie drahtlose Tastatur, Maus und Mikrofon über den integrierten Bluetooth-Adapter. Flexible Wartung und Aufrüstung, da das OPS-PC-Modul immer zugänglich ist. Der integrierte Stromanschluss ermöglicht den Betrieb ohne Bildschirm, was den IT-Support und die Bereitstellung erleichtert (externe Stromversorgung nicht im Lieferumfang enthalten).

Ausstattung:
Intel® Core™ Prozessor der 12. Generation
OPS-Standardformat
Dual Channel SDRAM DDR4 3200 MHz Speicher
256 GB M.2 SSD-Festplatte
802.11ax Wi-Fi 6 Modul
Gigabit-Ethernet-Adapter
Bluetooth 5.2
Unterstützt Bildschirmauflösungen von 4K bei 60Hz
Unterstützt Bildschirmauflösungen von 5k@60Hz im 21:9 Format

Technische Daten:
Gewicht: 800 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 119 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,USB 2.0,USB 3.1,USB-C®,RJ45,Audio-Line-out,WLAN,Bluetooth® · Weitere technische Daten: CPU: Intel® Core™ i5 Alder Lake 1235U
RAM: 8 GB DDR4
SSD: 256 GB m.2
Grafik: Intel® Iris® Xe Graphics
Anschluss: OPS JAE TX25A
Unterstütze Videomodi: 1080p, 1440p, 2160p, 3840p

Lieferumfang:
OPS Computer AL-i5-1235U barebone,2x WLAN-/Bluetooth-Antenne,Anleitung

Hinweis:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 180 x 30 x 119 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
119 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort | USB 2.0 | USB 3.1 | USB-C® | RJ45 | Audio-Line-out | WLAN
Gewicht:
800 g
Produkt-Art:
PC Modul
Weitere Suchbegriffe: Legamaster, 7-8613103-00, OPS PC AL-i5-1235U
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 381,97*
€ 467,19*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 413,83*
€ 467,20*
Frei Haus
ab € 438,72*
€ 491,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,20*
€ 555,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,39*
€ 552,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,68*
€ 543,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,16*
€ 530,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,83*
€ 492,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.