Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster AL OPS Computer AL-i5-1235U barebone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster AL OPS Computer AL-i5-1235U barebone
Legamaster AL OPS Computer AL-i5-1235U barebone
Legamaster AL OPS Computer AL-i5-1235U barebone
Legamaster AL OPS Computer AL-i5-1235U barebone
Legamaster AL OPS Computer AL-i5-1235U barebone
Legamaster AL OPS Computer AL-i5-1235U barebone
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118499087
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-8613103-00
EAN/GTIN:
     8713797110129
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone
Intel® Core™ Prozessor der 12. Generation. OPS-Standardformat. Dual Channel SDRAM DDR4 3200 MHz Speicher. 256 GB M.2 SSD-Festplatte. 802.11ax Wi-Fi 6 Modul. Gigabit-Ethernet-Adapter. Bluetooth 5.2. Unterstützt Bildschirmauflösungen von 4K bei 60Hz. Unterstützt Bildschirmauflösungen von 5k@60Hz im 21:9 Format.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zolltarifnummer (TARIC)
84714100
Netzwerk
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
5.2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
800 g
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
976 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Technische Details
Garantiezeit
3 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 467,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,83*
€ 556,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,95*
€ 552,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 450,96*
€ 536,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,30*
€ 513,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,84*
€ 490,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,37*
€ 450,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.