Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiteCore T4K LED Taschenlampe akkubetrieben 4000 lm 77 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3192842-BP
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-T4K
EAN/GTIN:
     6952506406524
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
NiteCore T4K LED Taschenlampe akkubetrieben 4000 lm 77 g

Nitecore T4K - 4000 Lumen

Die Nitecore T4K gehört zur T-Serie von Nitecore und ist ein sehr kompakte und äußerst leistungsstarke Schlüsselbundlampe. Die T4K leistet in der höchsten Leuchtstufe 200 Lumen und im Turbo Modus sagenhafte 4000 Lumen! Allerdings ist diese Leistung nur für ca. 10 Sekunden abrufbar.
Der integrierte Li-Ion Akku mit einer Kapazität von 1000mAh wird über einen USB-C Port aufgeladen. Über das OLED-Display lassen sich zahlreiche Informationen ablesen, z.B. Akkustand, gewählte Leuchtstufe, Modus oder verbleibende Brenndauer.

Ausstattung:
OLED-Display
Gehäuse aus Luftfahrt-Aluminium HAIII anodisiert
Sichere Fallhöhe 1 m
Memory-Funktion
Spritzwassergeschützt nach IP54

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 4 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gewicht: 77 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 209 m · Lichtstrom (High): 4000 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Schutzart: IP68 · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Wasserdicht (Details): Ja · Weitere technische Daten: Turbo (4000 Lumen) für ca. 10 Sekunden
High (200 Lumen) für ca. 2 Stunden 45 Minuten
Mid (65 Lumen) für ca. 7 Stunden
Low (15 Lumen) für ca. 21 Stunden
Ultralow (1 Lumen) für ca. 67 Stunden
4x CREE XP-L2 V6 LEDs
Intensität 10900 cd

Lieferumfang:
Nitecore T4K,USB-C-Ladekabel,Karabiner,Li-Ion Akku 1000mAh,Anleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 82 x 29 x 29 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Anzahl Leuchtmittel:
4
Schutzart:
IP68
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Aluminium
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtweite (High):
209 m
Lichtstrom (High):
4000 lm
Wasserdicht (Details):
Ja
Gewicht:
77 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, NiteCore, NC-T4K, T4K, Stablampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
286
2
Frei Haus
ab € 63,50*
€ 78,50*
11 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 68,90*
€ 85,88*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 67,92*
€ 87,20*
1
Frei Haus
ab € 81,15*
€ 108,47*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 89,92*
€ 111,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.