Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiteCore T4K LED Taschenlampe akkubetrieben 4000lm 77g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q056153
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-T4K
EAN/GTIN:
     6952506406524
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Die Nitecore T4K gehört zur T-Serie von Nitecore und ist ein sehr kompakte und äußerst leistungsstarke Schlüsselbundlampe. Die T4K leistet in der höchsten Leuchtstufe 200 Lumen und im Turbo Modus sagenhafte 4000 Lumen! Allerdings ist diese Leistung nur für ca. 10 Sekunden abrufbar.
Der integrierte Li-Ion Akku mit einer Kapazität von 1000mAh wird über einen USB-C Port aufgeladen. Über das OLED-Display lassen sich zahlreiche Informationen ablesen, z.B. Akkustand, gewählte Leuchtstufe, Modus oder verbleibende Brenndauer.
Lieferumfang:
Nitecore T4K + USB-C-Ladekabel + Karabiner + Li-Ion Akku 1000mAh + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
29 mm
Länge:
82 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
29 mm
Schutzart:
IP68
Gewicht:
77 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Technologie:
Li-Ion
Lichtstrom (High):
4000 lm
Leuchtweite (High):
209 m
Stromversorgung:
akkubetrieben
Material:
Aluminium
Anzahl Leuchtmittel:
4
Herstellerfarbe:
Schwarz
Wasserdicht:
Ja
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, NiteCore, T4K, Stablampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
286
2
Frei Haus
ab € 63,69*
€ 78,69*
8 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 69,06*
€ 86,25*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 68,09*
€ 87,54*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 80,77*
€ 108,84*
1
€ 4,98*
ab € 87,99*
€ 108,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.