Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiteCore P10i LED Taschenlampe akkubetrieben 1800 lm 84 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3192831-BP
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-P10I
EAN/GTIN:
     6952506406500
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
NiteCore P10i LED Taschenlampe akkubetrieben 1800 lm 84 g

Nitecore P10i - 1800 Lumen

Die Nitecore P10i ist die neue ultimative LED-Taschenlampe für den taktischen Einsatz, robust, kompakt und leuchtstark. Die verbaute Luminus SST-40-W LED leistet maximal 1800 Lumen.
Als Energiequelle dient der P10i ein NL2140i Li-Ion Akku mit 4000mAh Kapazität, dies sorgt für eine lange Brenndauer. Der überarbeitete STROBE READY Button ermöglicht ein schnelles Umschalten
zwischen den Leuchtstufen und dem Strobe Mode. Auch die Leuchtweite von 290 Metern ist beeindruckend. Der mitgelieferte Batteriekäfig ermöglicht auch die Verwendung von 2 x CR123A Lithium Batterien.

Ausstattung:
STROBE READY Buttom
Random Strobe mit sich ändernder Frequenz
USB-C-Ladeport
ATR-Temperatursteuerung
Batteriestandanzeige
Glasbrecher mit Keramikeinlagen
Wasserdicht nach IP68

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gewicht: 84 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 1.5 h · Leuchtdauer (Low): 38 h · Leuchtdauer (Medium): 7 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 290 m · Lichtstrom (High): 1800 lm · Lichtstrom (Low): 35 lm · Lichtstrom (Medium): 280 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 147 mm · Produktabmessung, Ø: 26 mm · Schutzart: IP68 · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Wasserdicht (Details): Ja · Weitere technische Daten: Luminus SST-40-W LED
Intensität 21100 cd

Lieferumfang:
Nitecore P10i,21700 Li-Ion Akku TYP NL2140i mit 4000mAh,Tactical Holster NTH20,Clip,Handschlaufe,Ersatz-Dichtring,Batteriekäfig,USB-C-Ladekabel,Anleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(Ø x L) 26 mm x 147 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
147 mm
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP68
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Aluminium
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtweite (High):
290 m
Leuchtdauer (High):
1.5 h
Leuchtdauer (Low):
38 h
Leuchtdauer (Medium):
7 h
Lichtstrom (High):
1800 lm
Lichtstrom (Low):
35 lm
Lichtstrom (Medium):
280 lm
Wasserdicht (Details):
Ja
Gewicht:
84 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led 1000 lumen, stabtaschenlampe, taschenlampe led, NiteCore, NC-P10I, P10i, Precise Serie, Nitecore Precise
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
274
2
Frei Haus
ab € 57,02*
€ 71,27*
7 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 60,41*
€ 76,15*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 60,94*
€ 79,10*
1
€ 4,00*
ab € 72,49*
€ 98,26*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 79,67*
€ 100,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.