Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaffa Bühnen-Klebeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-318493-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     318493
EAN/GTIN:
     4026397106619
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
Gaffa Bühnen-Klebeband

Bühnen-Klebeband silber

Silber
50 m Rolle
50 mm Breite
Klebkraft 6.5 N/cm

Faserverstärktes Vielzweck-Klebeband. Das Bühnen-Klebeband ist besonders beliebt wegen seiner praktischen Handhabung. Es kann problemlos und schnell von der Rolle abgerissen werden, ist jedoch extrem reißfest in der Anwendung. Trotz der hohen Klebekraft hinterlässt ein entferntes Klebeband kaum Kleberückstände.

Ausstattung:
MD Zugfestigkeit 35 N/cm · Farbe Silber.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 50 mm
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Bühnen-Klebeband
Weitere Suchbegriffe: Gafferband, gaffa 50m x 50mm, gaffa 50m, gaffa tape, 4026397176902, 318493, Stage Tape, Stage Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
199
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 12,68*
€ 4,00*
ab € 4,50*
€ 12,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.