Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner XXLCamera Endoskop-Sonde Sonden-Ø 9 mm 5.00 m LED-Beleuchtung, Fokussierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner Kameraeinheit XXLCamera, 9 mm, 5 m
Laserliner Kameraeinheit XXLCamera, 9 mm, 5 m
Laserliner Kameraeinheit XXLCamera, 9 mm, 5 m
Laserliner Kameraeinheit XXLCamera, 9 mm, 5 m
Laserliner Kameraeinheit XXLCamera, 9 mm, 5 m
Artikel-Nr.:
     102-3171974-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.219A
EAN/GTIN:
     4021563698851
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
endoskop-kamerakopf laserliner
endoskop kamerakopf
Laserliner XXLCamera Endoskop-Sonde Sonden-Ø 9 mm 5.00 m LED-Beleuchtung,Fokussierung

Kameraeinheit für VideoFlex G3 und G4 zum Einsatz auf hoher Distanz

Diese Kameraeinheit ist für die Produkte VideoFlex G3 und G4 geeignet. Sie ermöglicht Inspektionen auf hoher Distanz.

Ausstattung:
Einfache Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Hohlräumen
Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 4 Hochleistungs-LED‘s
Kompatibel für G3/G4

Technische Daten:
Endoskop-Besonderheiten: LED-Beleuchtung,Fokussierung · Fokussierung (Details): F1 cm - F6 cm · Gewicht: 550 g · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Passend für Marke (Endoskope): Laserliner · Sonden-Länge: 5.00 m · Sonden-Ø: 9 mm

Lieferumfang:
XXLCamera 5 m

Weitere Informationen:
Fokussierung (Details):
F1 cm - F6 cm
Marke:
Laserliner
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Passend für Marke (Endoskope):
Laserliner
Endoskop-Besonderheiten:
LED-Beleuchtung | Fokussierung
Sonden-Ø:
9 mm
Sonden-Länge:
5.00 m
Gewicht:
550 g
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Weitere Suchbegriffe: Laserliner, 082.219A, XXLCamera, schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 105,31*
€ 130,34*
Frei Haus
ab € 108,08*
€ 134,64*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 110,89*
€ 135,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.