Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner HD MicroCamera Endoskop-Sonde Sonden-Ø 3.90 mm 2.00 m LED-Beleuchtung, Fokussierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3171673-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.281.55
EAN/GTIN:
     4021563726363
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
endoskop-kamerakopf 3,9mm
endoskop kamerakopf
Laserliner HD MicroCamera Endoskop-Sonde Sonden-Ø 3.90 mm 2.00 m LED-Beleuchtung,Fokussierung

Kameraeinheit für VideoFlex HD – Optimal für sehr kleine Öffnungen

Diese Kameraeinheit für die VideoFlex HD eignet sich zur genauen Problemlokalisierung in Rohrleitungen, Wandhohlräumen und Kraftfahrzeugen. Mit der hochauflösenden Kamera lassen sich detailreiche Bilder- und Videos aufnehmen, die ohne Qualitätsverlust auf dem Display der Basiseinheit wiedergegeben werden. Der wasserdichte, benzin- und dieselresistente Kamerakopf ist dank seines extrem kleinen Durchmessers ideal für kleine Öffnungen, perfekt zur Inspektionen von Maschinen, Motoren und engen Bereichen. Dank erstklassiger Objektbeleuchtung durch sechs Hochleistungs-LEDs gelingen auch unter schlechtesten Bedingungen aussagekräftige Aufnahmen.

Ausstattung:
Kameraeinheit für VideoFlex HD
Effektive Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Hohlräumen
Kleiner Kamerakopf ideal für schwer zugängliche Stellen
Sehr detailreiche Bildund Videoaufnahmen durch hochauflösende Kamera und 1:1-Wiedergabe auf dem Display ohne Qualitätsverlust
Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 6 Hochleistungs-LED’s
Kamerakopf und -sonde sind wasserdicht sowie resistent gegen Benzin und Diesel

Technische Daten:
Endoskop-Besonderheiten: LED-Beleuchtung,Fokussierung · Fokussierung (Details): F3 cm - F8 cm · Gewicht: 96 g · Kamera-Auflösung: 1280 x 720 Pixel · Passend für Marke (Endoskope): Laserliner · Sonden-Länge: 2.00 m · Sonden-Ø: 3.90 mm

Lieferumfang:
HD MicroCamera 2 m

Weitere Informationen:
Fokussierung (Details):
F3 cm - F8 cm
Marke:
Laserliner
Kamera-Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Passend für Marke (Endoskope):
Laserliner
Endoskop-Besonderheiten:
LED-Beleuchtung | Fokussierung
Sonden-Ø:
3.90 mm
Sonden-Länge:
2.00 m
Gewicht:
96 g
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Weitere Suchbegriffe: endoskop-kamerakopf laserliner, Laserliner, 082.281.55, HD MicroCamera, schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 343,48*
€ 399,05*
Frei Haus
ab € 333,12*
€ 399,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,05*
€ 474,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,61*
€ 466,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,49*
€ 445,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,82*
€ 436,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,48*
€ 408,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.