Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner HD DuoCamera 7,9mm, 3m Endoskop-Sonde Sonden-Ø 7.90 mm 3.00 m LED-Beleuchtung, Fokussierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3171671-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.280.55
EAN/GTIN:
     4021563726356
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
endoskop-kamerakopf laserliner
endoskop kamerakopf
Laserliner HD DuoCamera 7,9mm, 3m Endoskop-Sonde Sonden-Ø 7.90 mm 3.00 m LED-Beleuchtung,Fokussierung

Kameraeinheit für VideoFlex HD mit wechselbarer Front- und Seitenansicht

Diese Kameraeinheit für die VideoFlex HD eignet sich zur exakten Problemlokalisierung in Rohrleitungen, Wandhohlräumen und Kraftfahrzeugen. Mit der hochauflösenden Kamera lassen sich detailreiche Bilder- und Videos aufnehmen, die ohne Qualitätsverlust auf dem Display der Basiseinheit wiedergegeben werden. Anwender können per Knopfdruck schnell zwischen der Front- und Seitenkamera umschalten, um die gewünschte Ansicht des Inspektionsbereiches zu erhalten. Dank erstklassiger Objektbeleuchtung durch sieben Hochleistungs-LEDs gelingen selbst unter schlechtesten Bedingungen aussagekräftige Aufnahmen. Am wasserdichten, benzin- und dieselresistenten Kamerakopf können Magnet- und Hakenaufsätze zum Anziehen oder Anheben von schwer erreichbaren Gegenständen angebracht werden.

Ausstattung:
Kameraeinheit für VideoFlex HD
Effektive Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Hohlräumen
Schnelles Wechseln der Ansicht per Knopfdruck durch Frontund Seitenkamera
Sehr detailreiche Bildund Videoaufnahmen durch hochauflösende Kamera und 1:1-Wiedergabe auf dem Display der Basiseinheit ohne Qualitätsverlust
Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 7 Hochleistungs-LED’s
Kamerakopf und -sonde sind wasserdicht sowie resistent gegen Benzin und Diesel
Magnetund Hakenaufsätze zur Befestigung am Kamerakopf ermöglichen Anziehen/Anheben von schwer erreichbaren Gegenständen

Technische Daten:
Endoskop-Besonderheiten: LED-Beleuchtung,Fokussierung · Fokussierung (Details): F2 cm - F8 cm · Gewicht: 343 g · Kamera-Auflösung: 1280 x 720 Pixel · Passend für Marke (Endoskope): Laserliner · Sonden-Länge: 3.00 m · Sonden-Ø: 7.90 mm

Lieferumfang:
HD DuoCamera 3 m
TopClips

Weitere Informationen:
Fokussierung (Details):
F2 cm - F8 cm
Marke:
Laserliner
Kamera-Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Passend für Marke (Endoskope):
Laserliner
Endoskop-Besonderheiten:
LED-Beleuchtung | Fokussierung
Sonden-Ø:
7.90 mm
Sonden-Länge:
3.00 m
Gewicht:
343 g
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Weitere Suchbegriffe: Laserliner, 082.280.55, HD DuoCamera 7, 9mm, 3m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 194,63*
€ 231,98*
Frei Haus
ab € 188,27*
€ 231,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,98*
€ 276,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,45*
€ 274,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,22*
€ 258,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,02*
€ 249,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,63*
€ 231,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.