Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 36 W Neutralweiß Grau (transparent)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3166295-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-6332590
EAN/GTIN:
     4064161325057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
Sygonix LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 36 W Neutralweiß Grau (transparent)

SYGONIX LED-Feuchtraumwannenleuchte 2 x 18 W, 4000 K

Einzelner Rahmen
M20 Kabelverschraubung
Schnellverdrahtungsanschluss
2 austauschbare LED-Röhren
Schutzart IP65

Beleuchtung für Feuchträume
Überall da, wo Probleme durch Feuchtigkeit oder Nässe entstehen können, werden Feuchtraumwannenleuchten wie die Sygonix LED-Feuchtraumwannenleuchte (2 x 18 W, 4000 K) eingesetzt. Diese sind speziell für den Einsatz in Waschräumen, Bädern oder Küchen gefertigt und nach IP65 gegen Strahlwasser aus beliebiger Richtung und das Eindringen von Staub geschützt.

Nachhaltig und langlebig
Die beiden 18-W-LED-Röhren erzeugen Licht in der neutralweißen Farbe 4000 K (nicht dimmbar), das optisch zwischen warm und kalt liegt und natürlichem Sonnenlicht am nächsten kommt. Und das mit einer erwartbaren Lebensdauer von 25.000 Stunden. Darüber hinaus sind die LED-Röhren auswechselbar. So kann die ABS-Basis mit PC-Abdeckung und hochwertigen Edelstahlclips weiterverwendet werden.

Unkomplizierte Montage
Der Anschluss der Leuchte erfolgt mit einer M20 Kabelverschraubung, die für optimale Zugentlastung sorgt und fest mit dem Gehäuse verbunden ist. Die Stromleitung kann durchgeschleift werden. Ein dazugehöriger Schnellanschluss sowie Schrauben und Dübel für die Decken- beziehungsweise Wandmontage liegen der Lieferung bei.

Ausstattung:
Neutralweiße Farbe (4000K)
Lebensdauer: 25000 h
ABS-Basis-Material, PC-Abdeckungsmaterial und Edelstahl-Clip-Material

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Farbwiedergabeindex Bereich: 80 · Gewicht: 1.43 kg · Herstellerfarbe: Grau (transparent) · Leistung: 36 W · Leistung je Leuchtmittel: 18 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 4860 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 2430 lm · Material: ABS,PC,Aluminium · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 1276 mm · Raum (Lampen): Feuchtraum,Haus/Garage,Industrie/Gewerbe · Schutzart: IP65 · Stil (Lampen): Industriell · Weitere technische Daten: Base: T8
Schaltzyklus: 15000 Mal
Kabelquerschnitt für Anschlusskabel: 3x1,5mm²
Modi: Ein/Aus

Lieferumfang:
Leuchte ,M20 Kabelverschraubung ,4 x Schrauben ,4 x Dübel,2 x Einbauwinkel ,6 x Kleine Schrauben ,Gummistopfen ,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1276 x 100 x 58 mm
Herstellerfarbe:
Grau (transparent)
Farbwiedergabeindex Bereich:
80
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Länge:
1276 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
4000 K
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
ABS | PC | Aluminium
Lichtstrom Gesamt:
4860 lm
Leistung je Leuchtmittel:
18 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
36 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
2430 lm
Gewicht:
1.43 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte
Weitere Suchbegriffe: Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchten led, led wannenleuchte, wannenleuchten ip65, Sygonix, SY-6332590, Kellerlampe, Kellerlicht, Kellerleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.