Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LED-Röhre T8 9 W Neutralweiß Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3166292-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-6332584
EAN/GTIN:
     4064161328072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
Sygonix LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LED-Röhre T8 9 W Neutralweiß Grau

SYGONIX LED-Feuchtraumwannenleuchte 1 x 9 W, 4000 K

Einzelner Rahmen
M20 Kabelverschraubung
Auswechselbare LED-Röhre
Schutzart IP65

Beleuchtung für Feuchträume
Überall da, wo Probleme durch Feuchtigkeit oder Nässe entstehen können, werden Feuchtraumwannenleuchten wie die Sygonix LED-Feuchtraumwannenleuchte (1 x 9 W, 4000 K) eingesetzt. Diese sind speziell für den Einsatz in Waschräumen, Bädern oder Küchen gefertigt und nach IP65 gegen Strahlwasser aus beliebiger Richtung und das Eindringen von Staub geschützt.

Nachhaltig und langlebig
Die 9-W-LED-Röhre erzeugt Licht in der neutralweißen Farbe 4000 K (nicht dimmbar), das optisch zwischen warm und kalt liegt und natürlichem Sonnenlicht am nächsten kommt. Und das macht sie mit einer erwartbaren Lebensdauer von 25.000 Stunden. Darüber hinaus ist die LED-Röhre auswechselbar. So kann die ABS-Basis mit PC-Abdeckung und hochwertigen Edelstahlclips weiterverwendet werden.

Unkomplizierte Montage
Der Anschluss der Leuchte erfolgt mit einer M20 Kabelverschraubung, die für optimale Zugentlastung sorgt und fest mit dem Gehäuse verbunden ist.Die Stromleitung kann durchgeschleift werden. Ein dazugehöriger lanschluss sowie Schrauben und Dübel für die Decken- beziehungsweise Wandmontage liegen der Lieferung bei.

Ausstattung:
Neutralweiße Farbe (4000 K)
Lebensdauer: 25000 Stunden
ABS-Basis, PC-Abdeckung und Edelstahlclip

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Farbwiedergabeindex Bereich: 80 · Gewicht: 520 g · Herstellerfarbe: Grau · Leistung: 9 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED-Röhre · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 1215 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 1215 lm · Material: ABS,PC,Aluminium · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 668 mm · Raum (Lampen): Feuchtraum,Haus/Garage,Industrie/Gewerbe · Schutzart: IP65 · Sockel: T8 · Stil (Lampen): Industriell · Weitere technische Daten: Kabelquerschnitt für Anschlusskabel: 3x1,5mm²
Auswechselbare LED-Röhre

Lieferumfang:
Leuchte ,M20 Kabelverschraubung ,4 x Schrauben ,4 x Dübel,2 x Einbauwinkel ,6 x Kleine Schrauben ,Gummistopfen ,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 668 x 58 x 62 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Farbwiedergabeindex Bereich:
80
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Länge:
668 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
4000 K
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED-Röhre
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
ABS | PC | Aluminium
Lichtstrom Gesamt:
1215 lm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
9 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
1215 lm
Sockel:
T8
Gewicht:
520 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte
Weitere Suchbegriffe: Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchten led, led wannenleuchte, wannenleuchten ip65, Sygonix, SY-6332584, Kellerlampe, Kellerlicht, Kellerleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
496
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 11,49*
€ 4,00*
ab € 8,09*
€ 12,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.