Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments REM38 Kodierstecker + Patchkabel kalibriert Werksstandard (ohne Zertifikat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3154482-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1004250
EAN/GTIN:
     8033100187694
Suchbegriffe:
HT Instruments
1004250
REM38
Adapterkabel
HT Instruments REM38 Kodierstecker + Patchkabel kalibriert Werksstandard (ohne Zertifikat)

Set aus 6 Kodiersteckern von #3 bis # 8 + 6 Patchkabeln

Kompatibel zu M75 und QUICKLAN6055

Technische Daten:
Gewicht: 0.25 kg · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 180 mm x 170 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Marke:
HT Instruments
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Gewicht:
0.25 kg
Produkt-Art:
Kodierstecker + Patchkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,50*
€ 153,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,82*
€ 154,53*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,16*
€ 166,79*
Frei Haus
ab € 174,90*
€ 218,20*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 184,65*
€ 223,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,62*
€ 266,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,53*
€ 264,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,39*
€ 246,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,15*
€ 233,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1004070
ab € 400,96*
Sonstiges
HT Instruments
1004180
ab € 125,14*
Sonstiges
HT Instruments
1004170
ab € 302,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.