Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antelope Corefit II Reizstromgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3135663-BP
Hersteller:
     Antelope
Herst.-Nr.:
     88106
EAN/GTIN:
     4211125881061
Suchbegriffe:
Muskelstimulation
Muskel-Stimulator
Muskelstimulationsgerät
Muskelstimulator
Antelope Corefit II Reizstromgerät

Antelope Corefit II EMS Trainingsgürtel

EMS Technologie
9 Trainingsprogramme
Anschmiegsame ergonomische Form
Stimuliert Bauch- und untere Rückenmuskulatur

Der Corefit II EMS Bauch- und Rückengürtel sorgt für eine noch effektivere Trainingseinheit dank elektrischer Muskelstimulation. Über 2 Elektroden an jeweils Bauch und Rücken wird die Muskulatur mit Impulsen zusätzlich stimuliert. Zur Auswahl stehen 9 verschiedene EMS-Programme für Ausdauer-, Fitness- und HIIT-Trainings (hochintensives Intervalltraining), Muskel- und Kraftaufbau sowie Regeneration. Zusätzlich kann auch die Intensität der Impulse nach Belieben angepasst werden. Für einen angenehmen Tragekomfort sorgt die ergonomische Form des Gürtels und der flexible Gurt.

Ausstattung:
4 Elektroden aus Carbonmaterial (2 x Bauch & 2 x Rücken)
9 Trainingsprogramme (20 - 30 Minuten)
Anschmiegsame ergonomische Form
Für Bauchumfänge von 75 bis max. 130 cm verwendbar
Intensität 0 bis 40 einstellbar
LCD Anzeige mit anschaulicher Symbolik
Sicherheitsabschaltung
Pause-Funktion
Abschaltautomatik
Tastensperre
Abnehmbares Bedienelement
Countdown-Timer mit Restlaufzeit
Batteriewechselanzeige

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): Micro-Batterie (3x) inkl. · Funktionen (Wellnessgeräte): Bauch · Gewicht: 350 g · Gewicht, Hinweis: ca., ohne Batterien · Produktabmessung, Breite: 91 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 88 mm · Programme (Anzahl): 9 · Stimulierbare Körperpartien (Anzahl): 2 · Weitere technische Daten: Ausgangsspannung: max. 70V p-p bei 500 Ohm Ladung
Ausgangsstrom: max. 140 mA p-p bei 500 Ohm Ladung
Ausgangsfrequenz: 5-85 Hz
Pulsbreite: 250-400 μs pro Phase
Impulsform: symmetrische, zweiphasige Rechteckform

Lieferumfang:
EMS Trainingsgürtel,Corefit II Steuerungseinheit,3 x 1,5V Batterien AAA,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Zusätzliche Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung.
Die Anwendung ist verboten bei Trägern von Herzschrittmachern, Epileptikern, Schwangeren, Personen mit Herzrhythmusstörungen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 88 x 91 x 22 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
91 mm
Funktionen (Wellnessgeräte):
Bauch
Programme (Anzahl):
9
Betriebsspannung (LOV):
Micro-Batterie (3x) inkl.
Stimulierbare Körperpartien (Anzahl):
2
Gewicht, Hinweis:
ca., ohne Batterien
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
Reizstromgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,22*
€ 57,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,41*
€ 57,05*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 46,22*
€ 60,57*
€ 6,95*
ab € 50,39*
€ 65,66*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,41*
€ 74,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.