Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic ELA-T20 ELA-Transformator 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-313210-BP
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80711403
EAN/GTIN:
     4026397271348
Suchbegriffe:
ELA-Transformator
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Omnitronic ELA-T20 Transformator 20 W

100-V-Audio-Transformator

100-V-Audio-Transformator · Für Verstärker oder Lautsprecher ohne eingebauten 100-V-Transformator · Wandelt niederohmige Signale in 100-V-Signale · 5 Leistungsanzapfungen

Technische Daten:
Frequenz (max.): 17000 Hz · Frequenz (min.): 40 Hz · Frequenz-Bereich: 40 Hz - 17000 Hz · Gewicht: 0.4 kg · Impedanz (Integer): 4 Ω,8 Ω,16 Ω · Leistung: 20 W · Produkt-Art: ELA-Transformator · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Weitere technische Daten: Sekundär: 20/15/10/5/2,5 W

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
44 mm
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Frequenz (max.):
17000 Hz
Frequenz-Bereich:
40 Hz - 17000 Hz
Impedanz (Integer):
4 Ω | 8 Ω | 16 Ω
Frequenz (min.):
40 Hz
Leistung:
20 W
Gewicht:
0.4 kg
Produkt-Art:
ELA-Transformator
Weitere Suchbegriffe: Transformator, ela transformator, 04026397271348, 4026397271348, Omnitronic, 80711403, ELA-T20
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,72*
€ 16,05*
Lager 102
52
1
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 16,06*
4
€ 6,95*
ab € 12,67*
€ 17,42*
7 Tage
10
4
€ 6,99*
ab € 15,19*
€ 20,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.