Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic ELA-T5 ELA-Transformator 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-313208-BP
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80711401
EAN/GTIN:
     4026397271324
Suchbegriffe:
ELA-Transformator
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Omnitronic ELA-T5 Transformator 5 W

100-V-Audio-Transformator

100-V-Audio-Transformator · Für Verstärker oder Lautsprecher ohne eingebauten 100-V-Transformator · Wandelt niederohmige Signale in 100-V-Signale · 5 Leistungsanzapfungen

Technische Daten:
Frequenz (max.): 15000 Hz · Frequenz (min.): 50 Hz · Frequenz-Bereich: 50 Hz - 15000 Hz · Gewicht: 180 g · Impedanz (Integer): 4 Ω,8 Ω,16 Ω · Leistung: 5 W · Produkt-Art: ELA-Transformator · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35 mm · Weitere technische Daten: Sekundär: 5/3,75/2,5/1,25/0,625 W

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Frequenz (max.):
15000 Hz
Frequenz-Bereich:
50 Hz - 15000 Hz
Marke:
Omnitronic
Impedanz (Integer):
4 Ω | 8 Ω | 16 Ω
Frequenz (min.):
50 Hz
Leistung:
5 W
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
ELA-Transformator
Weitere Suchbegriffe: Transformator, ela transformator, 04026397271324, 4026397271324, Omnitronic, 80711401, ELA-T5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,49*
€ 12,82*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 12,83*
8 Tage
14
€ 6,99*
ab € 19,02*
€ 26,41*
€ 3,50*
ab € 19,51*
€ 27,06*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 25,19*
€ 34,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.