Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKG WMS40MiniDual Funkmikrofon-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-312920-BP
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     WMS40MiniDualVocalSetISM
EAN/GTIN:
     4016138789454
Suchbegriffe:
Funkmikrofon-Anlage
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Kopfhörer
AKG WMS40MiniDual Funkmikrofon-Set

AKG WMS 40 Mini Dual Vocal-Set

Set aus 2 Funkmikrofonen und Empfänger
Anmelde- und gebührenfrei
Einfache Bedienung (Plug’n‘Play)

Das WMS40 Mini Dual Vocal Set ist ideal für Gesang und Sprache. Es besteht aus einem 2-Kanal Empfänger und 2 Funkmikrofonen. Die Bedienung erfordert keinerlei Vorwissen – einfach auspacken, einschalten und loslegen. Das Funksystem ist anmelde- und gebührenfrei (ISM-Frequenzband). Der kompakte Zweikanal-Empfänger hat ein robustes Metallgehäuse. Er kann mit zwei Funkmikrofonen gleichzeitig betrieben werden. Jeder Kanal lässt sich individuell aussteuern und hat einen separaten Ausgang. Auf der Vorderseite befinden sich Kontroll-LEDs für den Betriebszustand (An/Aus), den Funkempfang und Übersteuerung. Über die Lautstärkeregler kann der Pegel der 6,3 mm Klinkenausgänge einstellt werden. HDAP Technik (High Definition Audio Performance) garantiert hohe Klangqualität und eine sichere Übertragung des Audio-Signals.
Das Funkmikrofon liegt gut in der Hand und sorgt für das richtige Durchsetzungsvermögen der Stimme. Mit nur einer AA-Batterie läuft es bis zu 30 Stunden. Das erspart Ihnen häufiges Batteriewechseln und auf lange Sicht viel Geld. Die Kapsel im Sender hat eine nierenförmige Richtcharakteristik. Das Mikrofon ist unempfindlich gegen Griffgeräusche und sicher gegen Rückkopplungen. Ein Innenwindschutz unterdrückt effektiv Pop- und Windgeräusche. Darüber hinaus hat der Handsender einen knackfreien Ein/Aus/Stumm-Schalter. Der Schalter ist versenkt angebracht, damit er nicht versehentlich betätigt wird.
Ein Netzgerät und eine Batterie sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Weltweit anmelde- und gebührenfrei · Einfache Bedienung – Auspacken und loslegen (Plug’n‘Play) · 30 Stunden Laufzeit mit nur einer AA-Batterie · Zuverlässige Übertragung und hohe Klangqualität dank HDAP-Technik · Am Dual-Empfänger lassen sich gleichzeitig 2 Funkmikrofone betreiben.

Technische Daten:
Anzahl Frequenzen, verstellbar: 1 · Anzahl Sender: 2 · Betriebsdauer (Details): 30 h · Charakteristik: Niere/Cardioid/Unidirectional · Frequenzbereich: 65 - 20 000 Hz · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Sendefrequenz: 863 - 865 MHz · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set · Weitere technische Daten: ISM 2 = 864.375 MHz
ISM 3 = 864.850 MHz

Lieferumfang:
Netzteil, Mignon-Batterie.

Hinweis:
6,3 Klinkenkabel optional als Zubehör bestellbar.
Weitere Informationen:
Marke:
AKG
Sets (LOV - nur für Titel):
2er Set
Sendefrequenz:
863 - 865 MHz
Charakteristik:
Niere/Cardioid/Unidirectional
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Betriebsdauer (Details):
30 h
Frequenzbereich:
65 - 20 000 Hz
Anzahl Frequenzen, verstellbar:
1
Anzahl Sender:
2
Produkt-Art:
Funkmikrofon-Set
Weitere Suchbegriffe: Mono-Mikrofone, mono-mikrofone akg, mono mikrofone, gesangsmikrofone funk, AKG, WMS40MiniDualVocalSetISM, WMS40MiniDual, Vocal Mikrofone, Vocalmikrofone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 173,78*
€ 211,61*
Frei Haus
ab € 163,21*
€ 211,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 211,61*
€ 251,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 203,41*
€ 242,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,60*
€ 233,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,64*
€ 228,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,78*
€ 206,80
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 173,78* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.