Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynavox CS50 Einbaulautsprecher 3 W 8 Ω Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-312515-BP
Hersteller:
     Dynavox
Herst.-Nr.:
     202412
EAN/GTIN:
     4250019106033
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Mini-Lautsprecher
Dynavox CS50 Einbaulautsprecher 3 W 8 Ω Silber 1 St.

Einbau-Halogen-Design-Lautsprecher

Einbau-Ø 60 mm

Miniatur-Lautsprecher im Halogen-Einbauleuchten-Design. Befestigung mittels Spannfeder. Der Anschluß besteht aus zwei Drähten deutlich gekennzeichnet mit + weiß und - schwarz ca. 300mm lang.

Technische Daten:
Bauform (Lautsprecher-Form): rund · Belastbarkeit (max. W): 3 W · Einbau-Durchmesser: 60 mm · Einbau-Tiefe: 25 mm · Frequenzbereich: 120 - 18 000 Hz Hz · Herstellerfarbe: Silber · Impedanz (Integer): 8 Ω · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm · Schutzart: IPX0

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Marke:
Dynavox
Impedanz (Integer):
8 Ω
Schutzart:
IPX0
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Bauform (Lautsprecher-Form):
rund
Belastbarkeit (max. W):
3 W
Einbau-Durchmesser:
60 mm
Einbau-Tiefe:
25 mm
Frequenzbereich:
120 - 18 000 Hz Hz
Produkt-Art:
Einbaulautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Minilautsprecher, mini-lautsprecher 8 ohm, mini lautsprecher, 4250019106033, Dynavox, 202412, CS50, Installationslautsprecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,67*
€ 9,69*
5 Tage
20
€ 6,99*
ab € 6,76*
€ 9,70*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 11,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.