Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 090220705 Litze UL 11028 1 x 0.34 mm² Grau 250 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mPPE-Schaltlitze, halogenfrei, UL-Style 11028, 0,34 mm², AWG 22, grau, Außen-Ø 1
mPPE-Schaltlitze, halogenfrei, UL-Style 11028, 0,34 mm², AWG 22, grau, Außen-Ø 1
Artikel-Nr.:
     102-3124724-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     090220705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Kabeltronik 090220705 Litze UL 11028 1 x 0.34 mm² Grau 250 m

Litze UL 11028, 600V 105°C AWG 22/7, gr

UL/cUL – approbierte Schaltlitzen in halogenfreier / flammwidriger (FRNC) Ausführung. Der Werkstoff mPPE erlaubt sehr kleine Aussendurchmesser und beinhaltet keine Weichmacher, dadurch vollständig recyclebar und somit ein umweltfreundlicher  Ersatz für PVC.  UL – approbierte Schaltlitzen finden vornehmlich  Einsatz für die interne Verdrahtung von elektrischen Geräten und Schaltschränken.  Weitgehende Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele Öle.

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: TPE · Kabel-Besonderheiten: Extrem dünnwandig,recyclebar,Säurebeständig,Flammwidrig,rauchgasarm,nicht korrosiv · Kabeltyp: UL 11028 · Leiteraufbau: 7 x 0,25 mm · Nennspannung: 600 V · Normen/Prüfzeichen: UL, cUL · Prüfspannung(en): 6000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.34 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Aderdurchmesser: 1.30 mm

Hinweis:
Verarbeitung nur durch Fachpersonal
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Kabeltyp:
UL 11028
Inhalt:
250 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.34 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.34 mm²
Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
TPE
Kabel-Besonderheiten:
Extrem dünnwandig | recyclebar | Säurebeständig | Flammwidrig | rauchgasarm | nicht korrosiv
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
090220705
Typ (Hersteller-Typ):
090220705
Nennspannung:
600 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Leiteraufbau:
7 x 0|ツ|25 mm
Prüfspannung(en):
6000 V
Normen/Prüfzeichen:
UL|ツ| cUL
AWG:
22
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg22, litze, litze kabeltronik, Kabeltronik, 090220705, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,73*
€ 140,26*
Frei Haus
ab € 78,81*
€ 140,27*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 143,10*
€ 179,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,20*
€ 213,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,22*
€ 198,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
1 Stück enthält 250 Meter (ab € 0,5724* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.