Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 800 mm, Stahlblech 8660.003 Rittal Inhalt: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3123071-BP
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8660.003
EAN/GTIN:
     4028177978058
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
19" Sockelblenden
19" Sockelecken
VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 800 mm, Stahlblech 8660.003 Rittal Inhalt: 1 Set

VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 800 mm, Stahlblech

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 800 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Weitere technische Daten: Geeignet für Gehäusebaubreite: 800 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(B x H) 800 mm x 100 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
800 mm
Marke:
Rittal
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
8660.003
Typ (Hersteller-Typ):
8660.003
ETIM FeatureGroupID:
EC000721
Produkt-Art:
Sockel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,96*
€ 42,81*
€ 4,00*
ab € 31,98*
€ 42,83*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,83*
€ 42,87*
€ 5,95*
ab € 32,89*
€ 42,96*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 46,37*
€ 60,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 46,37* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8660.100
ab € 39,61*
Zubehör
Rittal
8660.110
ab € 168,56*
Zubehör
Rittal
8660096
ab € 11,34*
Zubehör
Rittal
8660400
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.