Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton WB 16 - 100 V/8 Ohm Wandlautsprecher 60 W Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-311705-BP
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     50316
EAN/GTIN:
     4007540503165
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Wandlautsprecher
wandlautsprecher 8 ohm
wandlautsprecher
Visaton WB 16 - 100 V/8 Ohm Wandlautsprecher 60 W Weiß 1 St.

Visaton WB 16, weiß ELA-Lautsprecher

Gut geeignet für Musik- und Sprachwiedergabe


2-Wege-Kompaktbox. Stabiles Kunststoffgehäuse.

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. W): 90 W · Belastbarkeit RMS: 60 W · Betriebsspannung: 100 V · Gewicht: 2.8 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 8 Ω · Lautsprecher-Besonderheiten: 2-Wege-System · Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Visaton
Impedanz (Integer):
8 Ω
Belastbarkeit RMS:
60 W
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Lautsprecher-Besonderheiten:
2-Wege-System
Belastbarkeit (max. W):
90 W
Betriebsspannung:
100 V
Gewicht:
2.8 kg
Produkt-Art:
Wandlautsprecher
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: visaton wandlautsprecher, 4007540503165, Visaton, 50316, WB 16 - 100 V/8 Ohm, Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.