Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKG WMS40Mini Vocal Set ISM3 Funkmikrofon-Set Übertragungsart (Details):Funk Funk Funk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-310924-BP
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     310924
EAN/GTIN:
     9002761031607
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Funkmikrofon-Anlage
Gesangsmikrofone
AKG WMS40Mini Vocal Set ISM3 Funkmikrofon-Set Übertragungsart (Details):Funk Funk Funk

AKG WMS 40 Mini Vocal-Set ISM 3

Funkmikrofon-Set für Gesang und Sprache
Anmelde- und gebührenfrei
Einfache Bedienung (Plug’n‘Play)

Das WMS40 Mini Vocal Set ist ideal für Gesang und Sprache. Es besteht aus einem Empfänger und einem Funkmikrofon. Die Bedienung erfordert keinerlei Vorwissen – einfach auspacken, einschalten und loslegen. Das Funksystem ist anmelde- und gebührenfrei (ISM-Frequenzband). Der Empfänger hat ein robustes Metallgehäuse und ist sehr kompakt. Auf der Vorderseite befinden sich Kontroll-LEDs für den Betriebszustand (An/Aus), den Funkempfang und Übersteuerung. Über den Lautstärkeregler kann der Pegel des 6,3 mm Klinkenausganges einstellt werden. HDAP-Technik (High Definition Audio Performance) garantiert hohe Klangqualität und eine sichere Übertragung des Audio-Signals. Das Funkmikrofon liegt gut in der Hand und sorgt für das richtige Durchsetzungsvermögen der Stimme. Mit nur einer Batterie läuft es bis zu 30 Stunden. Die Mikrofonkapsel hat eine nierenförmige Richtcharakteristik. Das Mikrofon ist unempfindlich gegen Griffgeräusche und sicher gegen Rückkopplungen. Ein Innenwindschutz unterdrückt effektiv Pop- und Windgeräusche. Darüber hinaus hat das Funkmikrofon knackfreien Ein/Aus/Stumm-Schalter. Der Schalter ist versenkt angebracht, damit er nicht versehentlich betätigt wird.
Ein Netzgerät und eine Batterie sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Weltweit anmelde- und gebührenfrei · Einfache Bedienung – auspacken und loslegen (Plug’n‘Play) · 30 Stunden Laufzeit mit nur einer AA-Batterie · Zuverlässige Übertragung und hohe Klangqualität dank HDAP-Technik · Durchsetzungskräftiger Klang des Funkmikrofons dank dynamischer Kapsel mit nierenförmiger Richtcharakteristik.

Technische Daten:
Betriebsdauer (Details): über 30 h · Charakteristik: Niere/Cardioid/Unidirectional · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Funk · Sendefrequenz: 864 MHz · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
Netzteil, Mignon-Batterie.

Weitere Informationen:
Marke:
AKG
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Funk
Sendefrequenz:
864 MHz
Charakteristik:
Niere/Cardioid/Unidirectional
Betriebsdauer (Details):
über 30 h
Übertragungsart (Details):
Funk
Produkt-Art:
Funkmikrofon-Set
Weitere Suchbegriffe: Gesangsmikrophone, Kopfhörer, Mono-Mikrofone, gesangsmikrofone funk, mono mikrofone, 04016138691665, 00885038031604, 09002761031607, AKG, 310924
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,29*
€ 124,13*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 118,81*
€ 124,14*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,56*
€ 195,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,14*
€ 147,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,69*
€ 147,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,93*
€ 145,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,51*
€ 143,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,81*
€ 141,38
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 118,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.