| |
|
| Artikel-Nr.: 102-310923-BP Herst.-Nr.: 310923 EAN/GTIN: 9002761031591 |
| |
|
| | |
| AKG WMS40Mini Vocal Set ISM2 Funkmikrofon-Set Übertragungsart (Details):Funk Funk Funk
AKG WMS 40 Mini Vocal-Set ISM 2
Funkmikrofon-Set für Gesang und Sprache Anmelde- und gebührenfrei Einfache Bedienung (Plug’n‘Play)
Das WMS40 Mini Vocal Set ist ideal für Gesang und Sprache. Es besteht aus einem Empfänger und einem Funkmikrofon. Die Bedienung erfordert keinerlei Vorwissen – einfach auspacken, einschalten und loslegen. Das Funksystem ist anmelde- und gebührenfrei (ISM-Frequenzband). Der Empfänger hat ein robustes Metallgehäuse und ist sehr kompakt. Auf der Vorderseite befinden sich Kontroll-LEDs für den Betriebszustand (An/Aus), den Funkempfang und Übersteuerung. Über den Lautstärkeregler kann der Pegel des 6,3 mm Klinkenausganges einstellt werden. HDAP-Technik (High Definition Audio Performance) garantiert hohe Klangqualität und eine sichere Übertragung des Audio-Signals. Das Funkmikrofon liegt gut in der Hand und sorgt für das richtige Durchsetzungsvermögen der Stimme. Mit nur einer Batterie läuft es bis zu 30 Stunden. Die Mikrofonkapsel hat eine nierenförmige Richtcharakteristik. Das Mikrofon ist unempfindlich gegen Griffgeräusche und sicher gegen Rückkopplungen. Ein Innenwindschutz unterdrückt effektiv Pop- und Windgeräusche. Darüber hinaus hat das Funkmikrofon knackfreien Ein/Aus/Stumm-Schalter. Der Schalter ist versenkt angebracht, damit er nicht versehentlich betätigt wird. Ein Netzgerät und eine Batterie sind im Lieferumfang enthalten.
Ausstattung: Weltweit anmelde- und gebührenfrei · Einfache Bedienung – auspacken und loslegen (Plug’n‘Play) · 30 Stunden Laufzeit mit nur einer AA-Batterie · Zuverlässige Übertragung und hohe Klangqualität dank HDAP-Technik · Durchsetzungskräftiger Klang des Funkmikrofons dank dynamischer Kapsel mit nierenförmiger Richtcharakteristik.
Technische Daten: Betriebsdauer (Details): über 30 h · Charakteristik: Niere/Cardioid/Unidirectional · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Funk · Sendefrequenz: 864 MHz · Übertragungsart (Details): Funk
Lieferumfang: Netzteil, Mignon-Batterie.
Weitere Informationen: | | Marke: | AKG | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | Funk | Sendefrequenz: | 864 MHz | Charakteristik: | Niere/Cardioid/Unidirectional | Betriebsdauer (Details): | über 30 h | Übertragungsart (Details): | Funk | Produkt-Art: | Funkmikrofon-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 98,52* | € 137,36* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 107,80* | € 137,37* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 113,82* | € 144,95* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 193,06* | € 225,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 107,80* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|