Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AH Cables K5MMF0500 XLR Verbindungskabel [1x XLR-Buchse - 1x XLR-Stecker] 5.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-310728-BP
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     K5MMF0500
EAN/GTIN:
     4049521124266
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
AH Cables K5MMF0500 XLR Verbindungskabel [1x XLR-Buchse - 1x XLR-Stecker] 5.00 m Schwarz

Mikrofonkabel

Professionelles Mikrofonkabel, handgelötete Qualität
95 % + AL/PT Folie = 100 % Trittschalldämmung
Extrem flexibel, beste elektrische Werte durch enge Verseilung der Adernpaare

Mikrofonkabel in sehr guter Qualität zur Anwendung auf Bühne, im Studio etc.

Ausstattung:
2 x 0,22 mm² Cu-Spiralwendelschirm · Connector: NC3FXX / NC3MXX.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): XLR-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): XLR-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: XLR · Kabel-Ausführung: Verbindungskabel · Kabellänge: 5.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Verbindungskabel
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
XLR-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
XLR-Stecker
Marke:
AH Cables
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
XLR
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Produkt-Art:
XLR Verbindungskabel
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel, 4049521124266, AH Cables, K5MMF0500, Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 23,38*
€ 32,88*
€ 4,00*
ab € 20,62*
€ 33,67*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 42,49*
€ 56,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.