Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-310721-BP Herst.-Nr.: KM3FMBLK EAN/GTIN: 4049521124310 |
| |
|
| | |
| AH Cables KM3FMBLK XLR Verbindungskabel [1x XLR-Buchse - 1x XLR-Stecker] 3.00 m Schwarz
Mikrofonkabel
Professionelles Mikrofonkabel, handgelötete Qualität 95 % + AL/PT Folie = 100 % Trittschalldämmung Extrem flexibel, beste elektrische Werte durch enge Verseilung der Adernpaare
Mikrofonkabel in sehr guter Qualität zur Anwendung auf Bühne, im Studio etc.
Ausstattung: 2 x 0,22 mm² Cu-Spiralwendelschirm · Connector: NC3FXX / NC3MXX.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): XLR-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): XLR-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: XLR · Kabel-Ausführung: Verbindungskabel · Kabellänge: 3.00 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Ausführung: | Verbindungskabel | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | XLR-Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | XLR-Stecker | Marke: | AH Cables | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | XLR | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Produkt-Art: | XLR Verbindungskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: xlr kabel, 04049521036095, 04049521221569, 04049521124310, 4049521124310, AH Cables |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,91* | € 29,85* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,24* | € 30,56* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,08* | € 44,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|