Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix MSO24 2-BW-100 + 2-MSO + 2-ULTIMATE Digital-Oszilloskop 100 MHz 1.25 GSa/s 8 Bit 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3088293-BP
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     MSO24 2-BW-100 + 2-MSO + 2-ULTIMATE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskope 4 kanal 100mhz
oszilloskop
4 kanal oszilloskop
Tektronix MSO24 2-BW-100 + 2-MSO + 2-ULTIMATE Digital-Oszilloskop 100 MHz 1.25 GSa/s 8 Bit 1 St.

Oscilloscope, 4 CH, 100MHz

Aktionsbundle
100 MHz
Anzahl analoge Eingänge max. 4

Kompaktes, vielseitiges Oszilloskop für die tägliche Fehlersuche. Mit einem kapazitiven Touchscreen und einer äußerst intuitiven Benutzeroberfläche, die speziell für die Berührung entwickelt wurde, reiht sich das MSO der Serie 2 in die Familie der preisgekrönten Oszilloskope der nächsten Generation von Tektronix ein. Die gemeinsame Benutzeroberfläche und die programmatische Schnittstelle erleichtern die Verwendung aller Oszilloskope der nächsten Generation von Tektronix. Ein umfangreicher Katalog kompatibler Tastköpfe und ein abgerundetes Zubehörprogramm machen das MSO der Serie 2 zum leistungsfähigsten und vielseitigsten Gerät seiner Klasse, das sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignet.Intuitiver Touchscreen mit vereinfachtem Bedienfeld. Das MSO der Serie 2 bietet die gleiche preisgekrönte Benutzeroberfläche wie die Oszilloskope der oberen Leistungsklasse von Tektronix und unterstützt Touch-Interaktionen, die Sie von einem Touch-fähigen Consumer-Gerät erwarten. Die vereinfachte Frontplatte enthält die wichtigsten Tasten und Knöpfe mit farbkodierten LED-Ringlichtern, die einen schnellen Zugriff und eine einfache Einstellung der am häufigsten verwendeten Geräteeinstellungen ermöglichen.

Technische Daten:
Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Auflösung (Messtechnik): 8 Bit · Bandbreite: 100 MHz · Bildschirm-Größe: 10.1 Zoll · Display-Typ/Auflösung: 1280 x 800 Pixel · Gewicht: 1800 g · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 40.4 mm · Produktabmessung, Länge: 344 mm · Samplingrate/Kanal: 1.25 GSa/s · Spannungs-Versorgung (Details): 230 V/AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
inkl. TekScope Analysis Software.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 344 x 210 x 40.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
40.4 mm
Produktabmessung, Länge:
344 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Display-Typ/Auflösung:
1280 x 800 Pixel
Marke:
Tektronix
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
MSO24 2-BW-100 + 2-MSO + 2-ULTIMATE
Bandbreite:
100 MHz
Auflösung (Messtechnik):
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
1.25 GSa/s
Bildschirm-Größe:
10.1 Zoll
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC
Gewicht:
1800 g
Produkt-Art:
Digital-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: Tektronix, MSO24 2-BW-100 + 2-MSO + 2-ULTIMATE, oszi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 3.081,99*
€ 3.201,09*
Frei Haus
ab € 3.009,52*
€ 3.201,10*
Frei Haus
ab € 3.115,45*
€ 3.310,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.201,09*
€ 3.809,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.182,45*
€ 3.787,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.129,03*
€ 3.723,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.081,99*
€ 3.667,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.