Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro Voice ZLX G2 Passiver PA Lautsprecher 20.32 cm 8 Zoll 250 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3065794-BP
Hersteller:
     Electro-Voice
Herst.-Nr.:
     ZLX-8-G2
EAN/GTIN:
     4060039111814
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Electro Voice ZLX G2 Passiver PA Lautsprecher 20.32 cm 8 Zoll 250 W 1 St.

Electro Voice ZLX G2 PA-Passivlautsprecher 8 Zoll, Schwarz

ZLX-G2 ist die nächste Generation der meistverkauften Pro-Audio-Lautsprecherserie von Electro-Voice
Erhöhter maximaler SPL-Ausgang und erweiterter Frequenzgang
Robustes und ergonomisches Design für Langlebigkeit und Tragbarkeit im Alltag
Empfohlen für den Einsatz mit Dynacord DSP-Endstufen
SONICUE Integration - optimierte Lautsprechereinstellungen für beste Performance

DIE KLANGLICHE FORTSETZUNG
Als Electro-Voice 2013 die erste Generation der ZLX-Serie vorstellte, war es das Ziel, echte Pro-Audio-Performance zu einem erschwinglicheren Preis als je zuvor anzubieten, indem die überragende Electro-Voice-Klangqualität mit einer leichten und dennoch robusten Konstruktion und einer bahnbrechenden Konfiguration und Steuerung kombiniert wurde. Anwender auf der ganzen Welt wurden schnell aufmerksam, und die bewährte Leistung und tägliche Zuverlässigkeit der ZLX-Serie machten sie schnell zum unbestrittenen Maßstab in der Branche - dem ersten und besten in der von ihr geschaffenen Produktklasse.

Nach weit über einer Million ausgelieferter ZLX-Lautsprecher weltweit ist der ZLX G2 nun die Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte. Als Einstiegsmodell in das Portfolio der tragbaren Lautsprecher von Electro-Voice baut der ZLX G2 auf der Erfolgsformel seines Vorgängers auf, indem er den maximalen Schalldruckpegel, den Frequenzbereich, die Haltbarkeit und die Anschlussmöglichkeiten erhöht und eine Reihe ergonomischer Verbesserungen bietet.

ÜBERLEGENE TECHNIK, ÜBERLEGENER KLANG
Die herausragende Audioqualität, die den ZLX zur ersten Wahl für musikalische Darbietungen/Wiedergabe und Sprachanwendungen gemacht hat, wurde mit dem ZLX G2 auf ein höheres Niveau gebracht. Der maximale Schalldruckpegel wurde auf 129 dB (ZLX-15P-G2) erhöht, und die hochwertigen Komponenten hinter dem Gitter sorgen dafür, dass der ZLX G2 auch im täglichen Gebrauch eine beeindruckende akustische Leistung bietet. Der Tieftöner und der Kompressionstreiber in jedem ZLX G2-Modell sind mit einem patentierten SST-Waveguide (Signal Synchronized Transducers) gekoppelt, der die Tieftonwiedergabe verbessert und ein gleichmäßiges vertikales und horizontales Abstrahlverhalten über alle Frequenzen bietet. gleichmäßige vertikale und horizontale Abstrahlung über alle Frequenzen - und das alles bei einem kompakteren Formfaktor. Der ZLX G2 bietet einen Klang, der dem Namen Electro-Voice gerecht wird.

INTELLIGENTE STEUERUNG UND KONNEKTIVITÄT
Die aktiven Versionen der ZLX G2 sind "Powered by Dynacord" - mit der Premium-Elektronik der Schwestermarke von Electro-Voice. Die hocheffizienten 1000-Watt-Class-D-Verstärkermodule verfügen über einen integrierten Vierkanal-Digitalmixer mit drei Eingängen und hochwertigen Effekten. Das Mischpult umfasst zwei XLR/TRS-Kombibuchsen und bietet 24-V-Phantomspeisung und Hi-Z-Kompatibilität. Der Mixer bietet außerdem professionelle Funktionen wie AFS (automatische Rückkopplungsunterdrückung), Ducking, Kompression, Lautsprecher-Verzögerungseinstellungen und mehr.

Es stehen fünf Systemmodus-Einstellungen zur Verfügung: Musik, Live, Sprache, Club und FRFR (Vollbereich, flacher Frequenzgang). Neu bei ZLX G2 und einzigartig in dieser Produktklasse bietet die FRFR-Einstellung einen flachen/neutralen Frequenzgang, um bei der Verwendung mit Modeling-Prozessoren und Gitarrenkabinen-Simulatoren präzise Ergebnisse zu erzielen. Die ZLX G2-Powered-Lautsprecher enthalten auch Electro-Voice-spezifische Subwoofer-Presets, die sowohl die Verstärkung als auch die zeitliche Ausrichtung anpassen, was zu einer vollständigen akustischen Optimierung führt. Zusätzliche Hochpassfilter (HP) sind im DSP verfügbar, um die Kompatibilität zu erhöhen.

Alle Funktionen des ZLX G2-Lautsprechers und -Mischers können mit der Electro-Voice QuickSmart Mobile App, die für iOS und Android verfügbar ist, ferngesteuert und überwacht werden. Die App ermöglicht die Kopplung und Gruppierung von bis zu sechs Bluetooth®-ausgestatteten tragbaren Electro-Voice-Lautsprechern in beliebiger Kombination. Benutzer können zwei ZLX G2-Lautsprecher drahtlos koppeln und in einem Stereo-Setup mit Bluetooth® True Wireless Stereo Streaming verbinden. Die lokale Konfiguration kann in Sekundenschnelle mit dem Einknopf-Encoder mit LCD abgeschlossen werden. Das neue, vollfarbige LCD ist größer und hochauflösend und bietet eine klare, übersichtliche Darstellung der Systemeinstellungen. Die ZLX G2 macht es Anwendern aller Erfahrungsstufen leicht, großartigen Sound zu erzeugen.

FORM UND FUNKTION NEU DEFINIERT
Gehäusedesign, Ergonomie und Vielseitigkeit standen bei der Entwicklung des ZLX G2 im Vordergrund. Das Ergebnis ist eine schlanke, solide Mischung aus Form und Funktion, die Elemente der ersten Generation weiterentwickelt und gleichzeitig wichtige Verbesserungen für ein besseres Benutzererlebnis bietet. Das in Schwarz erhältliche Lautsprechergehäuse besteht aus strapazierfähigem Polypropylen und verfügt über ein neues, verstärktes "Rückgrat" mit eingeprägtem Electro-Voice-Logo.

Symmetrische 55º-Seiten ermöglichen einen steileren Projektionswinkel, wenn der Lautsprecher in Monitorposition aufgestellt ist, was es dem Benutzer erleichtert, sich selbst zu hören, und gleichzeitig den Zugang zum Verstärkereingang/Bedienfeld auf der gegenüberliegenden Seite erleichtert. Ein eingebauter "Kick-Back"-Winkel ermöglicht es den 12"- und 15"-Versionen, bei vertikaler Ausrichtung in einem Winkel von 23º nach oben zu projizieren. Die Haltung des Gehäuses wurde so umgestaltet, dass es gerade nach vorne gerichtet ist, wenn es direkt auf einem Subwoofer platziert wird (d.h. ohne Verwendung einer Stange).

Für die dauerhafte Installation der ZLX G2-Modelle steht eine Auswahl an Montagezubehör zur Verfügung: Mit einer U-förmigen Wandhalterung können die 12- und 15-Zoll-Modelle entweder vertikal oder horizontal montiert werden; eine langarmige Wandhalterung für die 12- und 15-Zoll-Versionen ermöglicht eine vertikale Montage mit Neigungsverstellung; eine kurzarmige Wandhalterung für die 8-Zoll-Version ermöglicht eine vertikale Montage. Schutzhüllen sind für alle Modellgrößen erhältlich.

BEREIT FÜR EIN BREITES SPEKTRUM VON ANWENDERN
Diese Aktualisierungen der zweiten Generation stellen sicher, dass die Serie für jeden Kunden eine ausgezeichnete erste professionelle PA" bleibt, während sie gleichzeitig den Nutzwert des Lautsprechers für bestimmte Benutzergruppen erweitert.

DJs profitieren beispielsweise von einem höheren maximalen Schalldruckpegel als bei den ZLX-Modellen der Vorgängergeneration sowie von drahtlosem Stereo-Streaming und -Steuerung, automatischer Rückkopplungsunterdrückung, Ducking und anpassbaren Systemvoreinstellungen. Das völlig neue Gehäusedesign hat eine vertikalere Haltung, um die visuelle Wirkung eines ZLX G2-Setups zu optimieren - perfekt für Veranstaltungen, bei denen Ästhetik eine wichtige Rolle spielt. Die Schutzhüllen haben eine flache Oberseite, die das Packen, Stapeln und Lagern der Lautsprecher durch die Schaffung einer ebenen Oberfläche effizienter macht.

Musiker werden den eingebauten Mixer mit EQ, Kompression und Effekten, Instrumenten- und Mikrofoneingangspresets, einem Hi-Z-Eingang und Phantomspeisung zu schätzen wissen. Verleih- und Event-Produktionsfirmen werden die Erweiterung der Produktpalette um ein 8"-Modell begrüßen, das akustische und ästhetische Konsistenz in einem kleineren Format bietet, um ihren ZLX-Bestand zu ergänzen. Und natürlich ist der ZLX G2 eine benutzerfreundliche Option für alle Audio-Enthusiasten, die eine höhere Klangqualität für den Einsatz zu Hause, bei Versammlungen, Partys usw. suchen. Was auch immer Sie tun, der ZLX G2 ist bereit für Sie.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 2-Wege-Passiv · Belastbarkeit (max. W): 1000 W · Belastbarkeit RMS: 250 W · Frequenzbereich: 55 - 20000 Hz · Gewicht: 10.15 kg · Impedanz (Integer): 8 Ω · Lautsprecher-Größe (Zoll): 8 Zoll · Lautsprecher-Größe (cm): 20.32 cm · Produktabmessung, Breite: 289.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 459.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 280.5 mm · Schalldruck (max.): 124 dB

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 289.9 x 459.6 x 280.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
280.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
459.6 mm
Produktabmessung, Breite:
289.9 mm
Marke:
Electro Voice
Impedanz (Integer):
8 Ω
Belastbarkeit RMS:
250 W
Ausführung (allgemein):
2-Wege-Passiv
Belastbarkeit (max. W):
1000 W
Schalldruck (max.):
124 dB
Lautsprecher-Größe (cm):
20.32 cm
Lautsprecher-Größe (Zoll):
8 Zoll
Frequenzbereich:
55 - 20000 Hz
Gewicht:
10.15 kg
Produkt-Art:
Passiver PA Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher, Electro Voice, ZLX-8-G2, ZLX G2, Lautsprecher, PA-Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 363,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,31*
€ 491,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,32*
€ 488,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,64*
€ 477,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,71*
€ 467,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,13*
€ 432,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.