Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0257000601005 Holzschraube 6 mm 100 mm T-STAR plus Edelstahl A2 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3061778-BP
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0257000601005
EAN/GTIN:
     4003530183041
Suchbegriffe:
Edelstahl Tellerkopfschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
SPAX 0257000601005 Holzschraube 6 mm 100 mm T-STAR plus Edelstahl A2 100 St.

HI.FORCE, 6 x 100 mm, 100 Stück, Teilgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus T30, 4CUT, Edelstahl rostfrei A2 - 0257000601005

Der SPAX-typische Antrieb T-STAR plus ist ein sogenannter Innensechsrund. Durch diese Form vergrößert sich die Angriffsfläche bei unserem T-STAR plus, und die T-STAR plus-Bits sitzen optimal im Schraubenkopf. Die bestmögliche Kraftübertragung von Schrauber auf Schraube durch T-STAR plus ermöglicht ein zügiges Arbeiten, und das wesentlich effizienter als bei allen anderen Antrieben.

Die Schrauben mit Teilgewinde sind hervorragend dazu geeignet, dünne Bauteile wie Holzwerkstoffplatten, Bretter oder Dielen an dickeren Bauteilen wie Kanthölzern oder Balken zu befestigen. Das kurze Gewinde schraubt sich in den dicken Bauteil, der gewindefreie Schaft bleibt im Anbauteil. So entsteht der maximale Anpressdruck zwischen beiden. Der gewindefreie Teil sollte mindestens der Dicke des Anbauteils entsprechen.

Der Begriff 4CUT steht für die vierkantige Ausformung der Schraubenspitze. Diese Kanten verdrängen die Holzfasern während des Eindrehens und schaffen Platz für den Kerndurchmesser der Schraube. Der Spreizdruck, den der Kern im Holz ausübt, wird so reduziert und ein Aufspleißen des Holzes in Randnähe verhindert. Auch das nötige Drehmoment des Akkuschraubers wird verringert, da der Kern der Schraube sich nicht ins Holz „quetschen“ muss.

Die Abkürzung A2 bei unseren Edelstahlschrauben rührt von der Legierung des Stahls her. Schrauben in der Ausführung Edelstahl rostfrei A2 bieten hohen Schutz gegen Korrosion und mittlere Festigkeiten. Gering ist ihre Widerstandsfähigkeit gegen Seewasser und gegen Säuren. Sie werden deshalb in küstenfernen Gebieten im Außenbereich verschraubt.

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-STAR plus · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Schrauben Kopfform: Tellerkopf · Weitere technische Daten: Kopf-Durchmesser: 13.6 mm · Gewindeform: Teilgewinde · Gewindelänge 61 mm · Klingengröße: T30

Lieferumfang:
100 Stück, HI.FORCE, 6 x 100 mm, Teilgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus T30, 4CUT, Edelstahl rostfrei A2 - 0257000601005

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 100 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
SPAX
Antrieb (Werkzeug):
T-STAR plus
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Schrauben Kopfform:
Tellerkopf
Produkt-Art:
Holzschraube
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5996*
€ 0,7796*
2 Tage
8800
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6648*
€ 0,8448*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 39,09*
€ 53,18*
Lager 102
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,94*
€ 54,53*
6 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 51,08*
€ 65,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,53*
€ 64,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,44*
€ 56,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,14*
€ 56,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,76*
€ 52,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 43,02*
€ 51,19
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 42,38*
€ 50,43
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 41,94*
€ 49,91
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4194* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,36*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 0,976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.