Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timekettle Übersetzer-Earbuds M3 (Offline Version)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3060726-BP
Hersteller:
     Timekettle
Herst.-Nr.:
     6971362040215
EAN/GTIN:
     6971362040215
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Timekettle Übersetzer-Earbuds M3 (Offline Version)

Timekettle M3 Offline Übersetzer-Earbuds, Weiß

Übersetzung von Musik und Anrufe
Einzigartiges Design mit magnetischem Ladegehäuse
Bis zu 25 Stunden Akkulaufzeit
Unterstützt 40 Online-, 13 Offline-Sprachen und 93 Dialekte

Entdecken Sie die Welt ohne Sprachbarrieren
Vergessen Sie den klobigen Handheld-Übersetzer. Unsere Timekettle M3 Übersetzungs-Ohrhörer sind ergonomisch und ästhetisch gestaltet. Kein Hin- und Herschieben eines Geräts mehr. Einfach sprechen und übersetzen. Der Timekettle M3 integriert Musik-, Telefonanruf- und Übersetzungsfunktionen, um Ihre täglichen Bedürfnisse in einem fremden Land zu erfüllen. Was auch immer auf Sie zukommt, mit einem einfachen Schalter sind Sie immer bestens versorgt.

Natürliche und sofortige Übersetzung: einfach sprechen und übersetzen
Herkömmliche Übersetzer erfordern, dass Sie zwischen den Sätzen eine Pause machen, um zu übersetzen. Timekettle M3 nutzt unsere patentierte Simultandolmetschtechnik, um Ihre Sprache automatisch zu erfassen und logisch in Sätze zu unterteilen, damit Sie immer eine flüssige Unterhaltung führen können.

Schlechtes Signal? Die Offline-Übersetzungsfunktion kümmert sich darum
Timekettle M3 - ein Übersetzungsgerät, das kein WLAN benötigt und 13 Offline-Übersetzungspakete unterstützt, darunter Englisch, Chinesisch, Japanisch, Spanisch, Französisch, Russisch, Koreanisch und Deutsch. Selbst wenn Sie sich in einem Aufzug oder in einem Flugzeug mit schlechtem Empfang befinden, können Sie schnell zur Offline-Übersetzung wechseln, um Ihr Gespräch fortzusetzen.

40 Sprachen und 93 Dialekte ermöglichen es Ihnen, sich auch in den am wenigsten entwickelten Ländern zurechtzufinden.
Angenommen, Sie machen eine Reise in ein spanischsprachiges Land und wünschen sich, ein spanisches Übersetzungsgerät dabei zu haben. Mit den Timekettle M3 Zwei-Wege-Übersetzungsöhrhörern können Sie reisen, wohin Sie wollen. Der Timekettle M3 unterstützt 40 Sprachen mit 93 Dialekten, welche die meisten Länder und Regionen abdecken und sich gleichzeitig an die leichten Dialektunterschiede in verschiedenen Gebieten anpassen. Noch nie war es so effizient und bequem, andere in verschiedenen Sprachen zu verstehen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem Netz verbunden ist.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Sprachcomputer-Besonderheiten: inkl. Ladecase, Tragetasche · Sprachen: Arabisch,Bulgarisch,Kantonesisch,Katalanisch,Chinesisch,Kroatisch,Tschechisch,Dänisch,Niederländisch,Englisch,Finnisch,Filipino,Französisch,Deutsch,Griechisch,Hebräisch,Hindi,Ungarisch,Isländisch,Indonesisch,Italienisch,Japanisch,Koreanisch,Malaiisch,Norwegisch,Polnisch,Portugiesisch,Rumänisch,Russisch,Slowakisch,Slowenisch,Spanisch,Schwedisch,Tamilisch,Telugu,Thailändisch,Türkisch,Ukrainisch,Urdu,Vietnamesisch · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Dialekte: Arabisch (Ägypten, Algerien, Tunesien, Marokko, Saudi-Arabien, Oman, Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Bahrain, Irak, Jordanien, Kuwait, Libanon, Palästina, Israel); Chinesisch (Vereinfacht, Traditionell, Kantonesisch); Englisch (Vereinigtes Königreich, Irland, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Indien, Philippinen, Südafrika, Kenia, Tansania, Nigeria, Ghana, Singapur); Französisch (Frankreich, Kanada); Portugiesisch (Portugal, Brasilien); Spanisch (Spanien, USA, Mexiko, Honduras, Nicaragua, Panama, Costa Rica, Argentinien, Chile, Bolivien, Kolumbien, Dominikanische Republik, Ecuador, Guatemala, Peru, Puerto Rico, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Salvador); Tamil (Indien, Singapur, Sri Lanka, Malaysia); Urdu (Pakistan, Indien).

Gleichzeitige Nutzer: 2
Simultanes Ein-Weg-Dolmetschen: Ja
Lautsprecher-Modus: Ja
Musik-Modus: Ja
Telefon-Modus: Ja
Übersetzungssteuerung: Touch
Mikrofon-Art: Zwei Mikrofone
Voice Pick-Up Algorithmus: Strahl-förmig
Intelligente Segmentierung von Sätzen: RNNVAD(Rekurrentes Neuronales Netzwerk zur Erkennung von Sprachaktivität)
Aufladezeit: ca. 90 Minuten
Kontinuierliche Übersetzungszeit: Bis zu 7,5 Stunden
Akkulaufzeit mit Ladekoffer: Bis zu 25 Stunden
Passform: In-Ear
Sprachaktivitäts-Erkennung: Ja
Aktives Noice Canceling: Ja

Lieferumfang:
M3 Übersetzer-Earbuds (Offline Version),Ohrstöpsel (in 3 Größen),USB-C Kabel,Bedienungsanleitung,"Fish" Karte,Weitere Dokumentation

Systemvoraussetzungen:
Timekettle App

Hinweis:
Offline-Version: Eine Internetverbindung ist NICHT erforderlich, um die Übersetzungsfunktion zu nutzen. Sie können unser Sprachpaket auf Ihr Smartphone herunterladen, so dass Sie die Übersetzungsfunktion auch ohne Internetverbindung nutzen können. Die Unterstützung von Sprachen ist in der Offline-Version begrenzt.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Timekettle
Farbe:
weiß
Sprachen:
Arabisch | Bulgarisch | Kantonesisch | Katalanisch | Chinesisch | Kroatisch | Tschechisch | Dänisch
Sprachcomputer-Besonderheiten:
inkl. Ladecase|ツ| Tragetasche
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Produkt-Art:
Übersetzer-Earbuds
Weitere Suchbegriffe: In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, elektronisches Wörterbuch, Übersetzer, ohrhörer weiß, in-ear kopfhörer, funkkopfhörer im ohr, Timekettle, 6971362040215, M3 (Offline Version), Übersetzungshilfe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 102,03*
€ 132,99*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 119,76*
€ 153,79*
Frei Haus
ab € 137,81*
€ 177,11*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 145,17*
€ 184,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,51*
€ 219,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.