Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timekettle Übersetzer-Earbuds WT2 Edge (Offline Version)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3060724-BP
Hersteller:
     Timekettle
Herst.-Nr.:
     6971362040154
EAN/GTIN:
     6971362040154
Suchbegriffe:
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Ohrhörer
Timekettle Übersetzer-Earbuds WT2 Edge (Offline Version)

Timekettle WT2 Edge Offline Übersetzer-Earbuds, Weiß

2-Wege-Simultanübersetzung
100% freihändig
Unterstützt zweisprachige Übersetzung für bis zu 6 Personen
Unterstützt 40 Online-, 13 Offline-Sprachen und 93 Dialekte

40 Sprachen / 93 Dialekte
Der WT2 Edge Translator kann 40 Sprachen und 93 Dialekte mit einer Genauigkeit von 95 % übersetzen. Der Voice Translator kann den Übersetzungsbedarf von 85 % der Weltbevölkerung decken. Teileliste: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Schwedisch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Türkisch, Arabisch, Chinesisch (Kantonesisch), Russisch, Portugiesisch, Ungarisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Griechisch, Rumänisch, Tschechisch

Drei Modi
Mit dem WT2 Edge Übersetzer können Sie bei verschiedenen Gelegenheiten die besten Übersetzungsergebnisse erzielen. Simultan-Modus: Völlig freihändig und natürlich verschwindet der Übersetzer in diesem Erlebnis. Genießen Sie Ihre natürlichen Unterhaltungen. Touch-Modus: Zeichnen Sie Ihr Gespräch präzise auf. Selbst in komplexen und lauten Umgebungen kann genau übersetzt werden. Lautsprechermodus: Verwenden Sie 1 Kopfhörer und 1 Smartphone, so dass mehrere Personen an der Unterhaltung teilnehmen können.

Offline-Übersetzung
Der WT2 Edge Translator ist mit einem Sprachpaket für die Offline-Übersetzung ausgestattet. Dieser Sprachübersetzer ist mit Offline-Übersetzungspaketen in den folgenden Sprachen ausgestattet. Englisch ↔ Deutsch, Französisch, Spanisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch und Chinesisch ↔ Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch, Koranisch, Russisch. Sie können 6 Sprachpaare für Offline-Übersetzungspakete kostenlos in der App einlösen und diese ein Leben lang nutzen. Wenn Sie weitere Übersetzungspakete einlösen möchten, fallen zusätzliche Kosten an.

Bidirektionale Simultanübersetzung
Mit dem WT2 Edge werden Sie nie um ein Gespräch verlegen sein. Er ist der erste Ohrhörer, der eine echte bidirektionale Simultanübersetzung bietet, d. h. Sie können gleichzeitig sprechen und die Übersetzungen anderer Personen hören.

Intelligente Rauschunterdrückung
Der WT2 Edge nutzt zwei Strahlformungsmikrofone und eine direktionale Spracherkennung, um sich auf den Klang Ihrer Stimme zu konzentrieren und sie von anderen Stimmen in der Nähe zu unterscheiden. Darüber hinaus verwenden die Edge-Ohrhörer eine intelligente Geräuschunterdrückung, um störende Hintergrundgeräusche herauszufiltern. So wird sichergestellt, dass Ihre Botschaft nicht durch Motorradverkehr oder klopfende Stifte übertönt wird.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Sprachcomputer-Besonderheiten: inkl. Ladecase, Tragetasche · Sprachen: Arabisch,Bulgarisch,Kantonesisch,Katalanisch,Chinesisch,Kroatisch,Tschechisch,Dänisch,Niederländisch,Englisch,Finnisch,Filipino,Französisch,Deutsch,Griechisch,Hebräisch,Hindi,Ungarisch,Isländisch,Indonesisch,Italienisch,Japanisch,Koreanisch,Malaiisch,Norwegisch,Polnisch,Portugiesisch,Rumänisch,Russisch,Slowakisch,Slowenisch,Spanisch,Schwedisch,Tamilisch,Telugu,Thailändisch,Türkisch,Ukrainisch,Urdu,Vietnamesisch · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Dialekte: Arabisch (Ägypten, Algerien, Tunesien, Marokko, Saudi-Arabien, Oman, Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Bahrain, Irak, Jordanien, Kuwait, Libanon, Palästina, Israel); Chinesisch (Vereinfacht, Traditionell, Kantonesisch); Englisch (Vereinigtes Königreich, Irland, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Indien, Philippinen, Südafrika, Kenia, Tansania, Nigeria, Ghana, Singapur); Französisch (Frankreich, Kanada); Portugiesisch (Portugal, Brasilien); Spanisch (Spanien, USA, Mexiko, Honduras, Nicaragua, Panama, Costa Rica, Argentinien, Chile, Bolivien, Kolumbien, Dominikanische Republik, Ecuador, Guatemala, Peru, Puerto Rico, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Salvador);Tamil (Indien, Singapur, Sri Lanka, Malaysia); Urdu (Pakistan, Indien).

Gleichzeitige Nutzer: 6
Simultanes Zwei-Wege-Dolmetschen: Ja
Simultanes Ein-Weg-Dolmetschen: Ja (bis zu 6 Personen)
Lautsprecher-Modus: Ja
Übersetzungssteuerung: Freihändig
Mikrofon-Art: Zwei Mikrofone
Voice Pick-Up Algorithmus: Vektorielle Rauschunterdrückung
Intelligente Segmentierung von Sätzen: RNNVAD(Rekurrentes Neuronales Netzwerk zur Erkennung von Sprachaktivität)
Aufladezeit: ca. 90 Minuten
Kontinuierliche Übersetzungszeit: Bis zu 3 Stunden
Akkulaufzeit mit Ladekoffer: Bis zu 12 Stunden
Passform: Halber In-Ear

Lieferumfang:
WT2 Edge Übersetzer Earbuds (Offline Version),Hinterohrbügel,In Ear-Ohrstöpsel (3 verschiedene Größen),USB-C Kabel,Bedienungsanleitung,Weitere Dokumentation,"Fish" Karte

Systemvoraussetzungen:
Timekettle App

Hinweis:
Offline-Version: Eine Internetverbindung ist NICHT erforderlich, um die Übersetzungsfunktion zu nutzen. Sie können unser Sprachpaket auf Ihr Smartphone herunterladen, so dass Sie die Übersetzungsfunktion auch ohne Internetverbindung nutzen können. Die Unterstützung von Sprachen ist in der Offline-Version begrenzt.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Timekettle
Farbe:
weiß
Sprachen:
Arabisch | Bulgarisch | Kantonesisch | Katalanisch | Chinesisch | Kroatisch | Tschechisch | Dänisch
Sprachcomputer-Besonderheiten:
inkl. Ladecase|ツ| Tragetasche
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Produkt-Art:
Übersetzer-Earbuds
Weitere Suchbegriffe: elektronisches Wörterbuch, Übersetzer, ohrhörer weiß, in-ear kopfhörer, Timekettle, 6971362040154, WT2 Edge (Offline Version), Übersetzungshilfe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 196,86*
€ 235,25*
Frei Haus
ab € 246,84*
€ 297,31*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 254,67*
€ 297,32*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 289,95*
€ 339,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,40*
€ 403,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,02*
€ 399,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,84*
€ 380,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,52*
€ 369,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,95*
€ 345,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.