Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden UniversalDistance 40C Laser-Entfernungsmesser Bluetooth 40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3060480-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06036721Z0
EAN/GTIN:
     4053423245196
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Bosch Home and Garden UniversalDistance 40C Laser-Entfernungsmesser Bluetooth 40 m

Digitaler Laser-Entfernungsmesser UniversalDistance 40C, eCommerce-Karton

Messbereich 0.05 m - 40 m
Messgenauigkeit +/- 2 mm


Digitaler Laser-Entfernungsmesser UniversalDistance 40C, Präzises Messen bis zu 40 m und Dokumentation mittels App, Präzises Messen von Entfernungen bis zu 40 m dank Lasertechnologie, Bluetooth-Konnektivität, um die Messergebnisse zur Bosch App zu übertragen, Integrierte Funktionen zur Bestimmung von Entfernungen, Flächen und Volumen, Ideal zur Flächenberechnung, um die nötige Tapeten- oder Farbmenge zu bestimmen, Weitere Funktionen wie Addition/Subtraktion von Messwerten und min/max-Messungen integriert, Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten, 2 x Batterie 1,5V LR03 (AAA), Aufbewahrungshülle, eCommerce-Karton

Technische Daten:
Funktionen (Messwerkzeuge): Dauermessung,Flächenberechnung,Volumenberechnung,Additions- und Subtraktionsfunktion · Gewicht: 84 g · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Messbereich (max.) (Details): 40 m · Messbereich (min.) (Details): 0.05 m · Messeinheit: cm,m · Messgenauigkeit: 2 mm · Messwerkzeug-Besonderheiten: Bluetooth · Messzeit max.: 4 s · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Stromversorgung (Details): 2x 1.5-V-LR03 (AAA) · Typ: UniversalDistance

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 42 x 22 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Laser-Klasse:
2
Messwerkzeug-Besonderheiten:
Bluetooth
Funktionen (Messwerkzeuge):
Dauermessung | Flächenberechnung | Volumenberechnung | Additions- und Subtraktionsfunktion
Messeinheit:
cm | m
Typ (Hersteller-Typ):
UniversalDistance 40C
Messgenauigkeit:
2 mm
Messzeit max.:
4 s
Stromversorgung (Details):
2x 1.5-V-LR03 (AAA)
Typ:
UniversalDistance
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Messbereich (max.) (Details):
40 m
Messbereich (min.) (Details):
0.05 m
Gewicht:
84 g
ETIM FeatureGroupID:
EC000641
Produkt-Art:
Laser-Entfernungsmesser
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser bosch, entfernungsmesser, Bosch Home and Garden, 06036721Z0, UniversalDistance 40C, distanzmesser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 58,56*
€ 73,09*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 60,16*
€ 73,32*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 60,97*
€ 74,08*
€ 4,00*
ab € 61,99*
€ 75,35*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 66,66*
€ 80,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06036633Z0
€ 39,71*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.