Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FT BLACK METAL DISPLAYPORT F-F CSK Adapter, Buchse, Einbau DisplayPort Buchse - DisplayPort Buchse CP30233MB C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059303-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30233MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
FT BLACK METAL DISPLAYPORT F-F CSK Adapter,Buchse, Einbau DisplayPort Buchse - DisplayPort Buchse CP30233MB Cliff Inhalt: 1 St.

FT BLACK METAL DISPLAYPORT F-F CSK

Ausstattung:
Passt in Standard-XLR-Ø24mm-Ausschnitt
Kein Löten oder Stanzanschluss. Verwenden Sie Standardkabel für jeden Steckertyp
Front- oder Rückmontage
Niedriges hinteres Profil

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Buchse · Ausführung (allgemein): DisplayPort Buchse - DisplayPort Buchse · Gehäuse-Material: Metall vernickelt · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 40.50 mm · Steckverbinder-Bauform: Adapter,Buchse, Einbau · Weitere technische Daten: CSK-Löcher

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DisplayPort Buchse
Produktabmessung, Länge:
40.50 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
Cliff
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
CP30233MB
Typ (Hersteller-Typ):
CP30233MB
Ausführung (allgemein):
DisplayPort Buchse - DisplayPort Buchse
Steckverbinder-Bauform:
Adapter | Buchse|ツ| Einbau
Gehäuse-Material:
Metall vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,80*
€ 16,33*
2 Tage
48
€ 5,95*
ab € 10,11*
€ 16,35*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 17,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.