Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA Engineering Technology 3400-IG2-P10-10A Schutzschalter 240 V/AC, 65 V/DC 10 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059272-BP
Hersteller:
     ETA Engineering Technology
Herst.-Nr.:
     3400-IG2-P10-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter thermisch
schutzschalter
schutzschalter 1 pol
ETA Engineering Technology 3400-IG2-P10-10A Schutzschalter 240 V/AC,65 V/DC 10 A 1 St.

Thermisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig

Geräteschutzschalter, 3400-IG2-P10-10A, E-T-A Der 3400-IG2-P10-10A ist ein einpoliger thermisch-magnetischer Schutzschalter mit auslösefreiem, auslösungsfreiem, druckrückstellendem und schnappendem Mechanismus, der einen M-Typ mit Handauslösung hat. Features * Hohe Durchschlagsfestigkeit * Hoher Nennstrombereich Anwendungen * Kontrollsysteme * Instrumentierung * Medizinische Ausrüstung * Werkzeugmaschinen * Robotik

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Schaltspannung: 240 V/AC,65 V/DC · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Befestigungsart: Zentralbefestigung
Betätiger: Druckknopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ETA Engineering Technology
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Polzahl:
1
Typ (Hersteller-Typ):
3400-IG2-P10-10A
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
240 V/AC | 65 V/AC
Produkt-Art:
Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: ETA Engineering Technology, 3400-IG2-P10-10A, switch, Maschinenschutzschalter, Maschinenschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 64,30*
€ 83,45*
€ 4,00*
ab € 61,76*
€ 83,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.