Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA Engineering Technology 106-P30-1,5A Schutzschalter 240 V/AC, 48 V/DC 1.5 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059261-BP
Hersteller:
     ETA Engineering Technology
Herst.-Nr.:
     106-P30-1,5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter 1 pol
schutzschalter
ETA Engineering Technology 106-P30-1,5A Schutzschalter 240 V/AC,48 V/DC 1.5 A 1 St.

Thermischer Schutzschalter, 1-polig

Geräteschutzschalter, 106-P30-1,5A, E-T-A Der 106-P30-1,5A ist ein einpoliger, thermischer Schutzschalter in kleiner Bauform. Er hat ein zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschaltmechanismus und unbeeinflusste Freiauslösung. Features * Hohe Durchschlagsfestigkeit Anwendungen * Handwerkzeuge * Haushaltsgeräte * Überstromschutz von Leitern * Gedruckte Schaltungen * Wasserfahrzeug * Wohnmobile

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Schaltspannung: 240 V/AC,48 V/DC · Schaltstrom (max.): 1.5 A · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Befestigungsart: Zentralbefestigung
Betätiger: Druckknopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ETA Engineering Technology
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Polzahl:
1
Typ (Hersteller-Typ):
106-P30-1|ツ|5A
Schaltstrom (max.):
1.5 A
Schaltspannung:
240 V/AC | 48 V/AC
Produkt-Art:
Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: ETA Engineering Technology, 106-P30-1, 5A, switch, Maschinenschutzschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 18,59*
€ 27,15*
€ 4,00*
ab € 18,75*
€ 27,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.