Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalorik TKG GW 910 IN Heißgetränkeautomat Kontrollleuchte, Überhitzungsschutz, stufenloser Temperaturr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059138-BP
Hersteller:
     Team Kalorik
Herst.-Nr.:
     TKG GW 910 IN
EAN/GTIN:
     5413346360410
Suchbegriffe:
Einkoch-Apparat
Einkochapparat
Einkochautomat
Einkocher
Kalorik TKG GW 910 IN Heißgetränkeautomat Kontrollleuchte,Überhitzungsschutz,stufenloser Temperaturregler Metallic,Rot

Kalorik Heißgetränke- und Einkochautomat

Vielseitiger, praktischer Heißgetränkeautomat - mit Einkochfunktion
Trockengehschutz mit automatischer Rückstellung
Gehäuse aus Edelstahl

Der Heißgetränkespender TKG GW 910 IN ist ideal, um große Mengen Kaffee, Tee, heiße Schokolade oder Glühwein zu erhitzen und/ oder warm zu halten. Das Fassungsvermögen von 6,8 l reicht für mehr als 25 Tassen à 250 ml oder mehr als 60 Tassen à 100 ml: ideal für ein Vereinstreffen, einen Empfang mit der Großfamilie oder vielen Freunden, ein Buffet, ein berufliches Ereignis und viele andere Gelegenheiten! Dieses vielseitige Gerät kann aber auch zum Sterilisieren von Gläsern und Konserven und zum Einkochen verwendet werden, wie z.B. für Marmelade, Relish, Nudelsoße, Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte aus dem Garten... Und vieles mehr!
Um eine perfekte Temperatur für Ihre Heißgetränke während der gesamten Nutzungsdauer zu gewährleisten, ist der TKG GW 910 IN mit einem hochwertigen integrierten Thermostat ausgestattet, der das leistungsstarke verdeckte Heizelement steuert. Manuell einstellbar zwischen 30° und 110°C, hält er die gewählte Temperatur immer stabil. Der sehr einfach zu bedienende TKG GW 910 IN hat ein professionelles, modernes Aussehen und verfügt über viele praktische Funktionen, wie z. B. einen praktischen Hahn mit Tropfschutz und Verriegelung, Kontrollleuchten, und eine gut ablesbare Skala, die jederzeit den Flüssigkeitsstand im Tank anzeigt. Außerdem verfügt der Automat über Sicherheitsfunktionen auf höchstem Niveau, darunter eine Schutzabschaltung gegen Trockenkochen und Überhitzung mit Reset-Taste sowie isolierte Deckel- und Tankgriffe mit Drehverriegelung für eine sichere Handhabung.

Ausstattung:
Kapazität: 6.8 l
Temperatur einstellbar: 30°C bis 100°C
Gehäuse aus Edelstahl
Hocheffiziente und energiesparende Heizung
Hitzebeständige Griffe
Deckel mit Twist-Lock-Griff
Kontrollleuchten (für kochen und warmhalten)
Tropffreier Hahn aus Kunststoff
Röhren-Flüssigkeitsanzeige
Trockengehschutz mit automatischer Rückstellung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Metallic,Rot · Küchengeräte-Besonderheiten: Kontrollleuchte,Überhitzungsschutz,stufenloser Temperaturregler · Leistung (Details): 900 W

Lieferumfang:
Heißgetränke- und Einkochautomat,Netzkabel,Drahtbodeneinsatz zum Einkochen,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Metallic | Rot
Marke:
Kalorik
Farbe:
grau | rot
Küchengeräte-Besonderheiten:
Kontrollleuchte | Überhitzungsschutz | stufenloser Temperaturregler
Leistung (Details):
900 W
Produkt-Art:
Heißgetränkeautomat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,98*
€ 109,62*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 89,09*
€ 109,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.