Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy BAT412201085 Bleiakku 12 V 220 Ah Blei-Gel (B x H x T) 522 x 240 x 224 mm M8-Schraubanschluss Wartungsfr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron Energy BAT412201085 Bleiakku 12 V 220 Ah Blei-Gel (B x H x T) 522 x 240 x 224 mm M8-Schraubanschluss Wartungsfr
Artikel-Nr.:
     102-3058988-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BAT412201085
EAN/GTIN:
     8719076037095
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Victron Energy BAT412201085 Bleiakku 12 V 220 Ah Blei-Gel (B x H x T) 522 x 240 x 224 mm M8-Schraubanschluss Wartungsfrei

Batterie Victron AGM Deep Cycle 12V/220Ah

Wartungsfreie AGM Batterie 220Ah (C20)
12V (M8)
VRLA Technologie

Das AGM-Sortiment hat einen sehr geringen Innenwiderstand. Daher sind diese Batterien besonders geeignet für Anwendungen mit Hochstromentladung wie z. B. Wechselrichter, Stahlruder und Winden. Das Sortiment der Gel-Modelle bietet die beste Tiefenzyklus-Haltbarkeit und insgesamt eine längere Lebensdauer. Die Verwendung hoch reiner Materialien und Blei-Kalzium-Gitter stellt sicher, dass sowohl AGM- als auch GEL-Produkte eine besonders niedrige Selbst-Entladung haben. Das verhindert, dass sie sich während längeren Zeiträumen, in denen Sie nicht geladen werden, entladen. Beide Sortimente werden mit M8-Kupferkabelschuh-Anschlüssen geliefert. Dadurch wird der bestmögliche Anschlusskontakt sichergestellt und es werden keine Batterieanschlüsse benötigt.

Ausstattung:
Wartungsfreie AGM Batterie 220Ah (C20)
12V (M8)
VRLA Technologie
Verschlossene (VRLA) AGM Batterien
Verschlossene (VRLA) Gel Batterien
Niedrige Selbstentladung
Hervorragendes Verhalten nach Tiefentladung
Temperaturunempfindlichkeit auf Lebensdauer

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): M8-Schraubanschluss · Batterie-, Akku- Technologie: Blei-Gel · Batterie-Besonderheiten: Wartungsfrei · Gewicht: 65 kg · Kapazität (mAh, Ah): 220 Ah · Produktabmessung, Breite: 522 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Tiefe: 224 mm · Spannung: 12 V · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
Batterie

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Blei-Gel
Abmessungen:
(B x H x T) 522 x 240 x 224 mm
Kapazität (mAh, Ah):
220 Ah
Produktabmessung, Tiefe:
224 mm
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
522 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Blei-Gel
Marke:
Victron Energy
Batterie-Besonderheiten:
Wartungsfrei
Anschluss (Batterien):
M8-Schraubanschluss
Herst.-Teilenr.:
BAT412201085
Typ (Hersteller-Typ):
BAT412201085
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
12 V
Gewicht:
65 kg
Produkt-Art:
Bleiakku
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v gel, blei akku, blei-akku 12v, Victron Energy, BAT412201085, Blei Akkus, Blei Batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 765,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,62*
€ 995,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,77*
€ 986,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,35*
€ 958,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,35*
€ 931,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,48*
€ 910,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.