Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy BAT212120086 Bleiakku 12 V 14 Ah Blei-Gel (B x H x T) 151 x 101 x 98 mm Wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3058986-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BAT212120086
EAN/GTIN:
     8719076048572
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Victron Energy BAT212120086 Bleiakku 12 V 14 Ah Blei-Gel (B x H x T) 151 x 101 x 98 mm Wartungsfrei

Batterie Victron AGM Deep Cycle 12V/14Ah

Wartungsfreie AGM Batterie 14Ah (C20)
12V
VRLA Technologie

Das AGM-Sortiment hat einen sehr geringen Innenwiderstand. Daher sind diese Batterien besonders geeignet für Anwendungen mit Hochstromentladung wie z. B. Wechselrichter, Stahlruder und Winden. Das Sortiment der Gel-Modelle bietet die beste Tiefenzyklus-Haltbarkeit und insgesamt eine längere Lebensdauer. Die Verwendung hoch reiner Materialien und Blei-Kalzium-Gitter stellt sicher, dass sowohl AGM- als auch GEL-Produkte eine besonders niedrige Selbst-Entladung haben. Das verhindert, dass sie sich während längeren Zeiträumen, in denen Sie nicht geladen werden, entladen. Beide Sortimente werden mit M8-Kupferkabelschuh-Anschlüssen geliefert. Dadurch wird der bestmögliche Anschlusskontakt sichergestellt und es werden keine Batterieanschlüsse benötigt.

Ausstattung:
Wartungsfreie AGM Batterie 14Ah (C20)
12V
VRLA Technologie
Verschlossene (VRLA) AGM Batterien
Verschlossene (VRLA) Gel Batterien
Niedrige Selbstentladung
Hervorragendes Verhalten nach Tiefentladung
Temperaturunempfindlichkeit auf Lebensdauer

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Blei-Gel · Batterie-Besonderheiten: Wartungsfrei · Gewicht: 4.4 kg · Kapazität (mAh, Ah): 14 Ah · Produktabmessung, Breite: 151 mm · Produktabmessung, Höhe: 101 mm · Produktabmessung, Tiefe: 98 mm · Spannung: 12 V · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
Batterie

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Blei-Gel
Abmessungen:
(B x H x T) 151 x 101 x 98 mm
Kapazität (mAh, Ah):
14 Ah
Produktabmessung, Tiefe:
98 mm
Produktabmessung, Höhe:
101 mm
Produktabmessung, Breite:
151 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Blei-Gel
Marke:
Victron Energy
Batterie-Besonderheiten:
Wartungsfrei
Herst.-Teilenr.:
BAT212120086
Typ (Hersteller-Typ):
BAT212120086
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
12 V
Gewicht:
4.4 kg
Produkt-Art:
Bleiakku
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 14ah, blei akku, blei-akku 12v, Victron Energy, BAT212120086, Blei Akkus, Blei Batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.