Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Bleiakku-Ladegerät Skylla-i 24/100 (1+1) 24 V Ladestrom (max.) 100 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3058962-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SKI024100000
EAN/GTIN:
     8719076026242
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterieladegerät
Victron Energy Bleiakku-Ladegerät Skylla-i 24/100 (1+1) 24 V Ladestrom (max.) 100 A

Batterie-Ladegeräte Victron Skylla-i 24/100 (1+1)

100 A Ladestrom
Ausgang 24VDC
Eingangsspannung 185-265 VAC

Die Skylla-i Serie bietet:
Die richtige Lademenge für eine Blei-Säure-Batterie; D.h eine angepasste Konstantspannungszeit.
Einen BatterySafe-Modus; D.h. eine Verhinderung von Schäden durch übermäßige Gasentwicklung.
Einen Lagerungs-Modus; D.h weniger Wartung und Alterung im Ruhezustand der Batterie.
Einen NMEA 2000 CAN-bus-Anschluss
PowerControl; D.h Einstellung eines maximalen Landstroms
Eine Fernbedienung und ist geeignet für Lithium-Ionen-Batterien (LiFePo4).

Ausstattung:
45-65 Hz
Temp. sensor
IP21
Skylla-i (1+1): zwei Ausgänge zum Laden von zwei Batteriebänken
Schutz vor Extrembedingungen
Flexibel kombinierbar mit add ons
Synchronisierter Parallelbetrieb
Batterieschonmodus, Lagermodus, Temperaturkompensation
Batterie-Spannungsfühler
Geeignet für Wechsel- und Gleichstromversorgung (AC-DC und DC-DC Betrieb)
Verwendung als Stromquelle
Geeignet für Lithium-Ionen-Batterien (LiFePo4)

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 1000 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 500 Ah · Geeignet für Blei-Akku: 24 V · Gewicht: 7 kg · Ladestrom (max.): 100 A · Ladestrom bei 24V: 100 A · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 405 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm

Lieferumfang:
Batterieladegerät

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 250 x 150 x 405 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
405 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies
Marke:
Victron Energy
Ladestrom bei 24V:
100 A
Farbe:
blau
Geeignet für Blei-Akku:
24 V
Material:
Aluminium
Ladestrom (max.):
100 A
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
1000 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
500 Ah
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
7 kg
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 979,79*
€ 1.054,53*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.031,50*
€ 1.108,37*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 1.680,06*
€ 1.782,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.782,01*
€ 2.120,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.760,22*
€ 2.094,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.716,65*
€ 2.042,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.688,19*
€ 2.008,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.680,06*
€ 1.999,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.